スイッチ :「小型 振動機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。
スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内
取付穴径(Φmm)12.5
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。