スイッチ :「黒ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続エレメント、エンドカバー付き、黒色、パイプ取り付け用、ねじ端子付き
仕様●コード番号:181-1654
材質PA
幅(mm)70
質量(kg)0.119
色黒
高さ(mm)42.5
シリーズSirius
保護等級IP65
ベース径(Φmm)70
周囲温度(℃)動作:-20~50
アズワン品番65-7309-48
ねじ締付トルク(N・m)0.4
電気的接続ネジ留め式端子付き
コンポーネントタイプ:接続エレメント
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
接続エレメント、エンドカバー付き、黒色、フロア / アングル取り付け用、ねじ端子付き
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:接続エレメント●高さ:42.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃●コード番号:181-1652
アズワン品番65-7307-69
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
IDキー操作スイッチ用電子モジュールIO-Link、5つのプログラマブル電子スイッチ付き、スイッチング機能のコントローラとRFID認証、黒色、動作電圧: 24 V dc、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用、制御キャビネットや制御機械などの産業用途向け
仕様●種類:IO-Link 電子モジュール●併用可能製品:キースイッチ ID●コード番号:173-6821
アズワン品番65-7799-36
1個
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
コマンド機器用両手操作コンソール、22 mm、丸型、エンクロージャ素材プラスチック、エンクロージャ最上部部品グレー、3制御ポイントプラスチック、22 mmのコマンドデバイス 2マッシュルーム押ボタン黒色40 mmの8個の追加基準穴、2 x 1 NO+1 NC、ネジ端子、1つの緊急停止赤色、40 mm、2 NC、ネジ端子、前面取り付け、メートルネジ接続用ケーブルカットアウト付き
仕様●コード番号:183-7300●コマンドデバイス用の追加プリセットブレークポイント:8個、22mm●マッシュルーム押しボタン:2個、黒色40mm●EMERGENCY STOP:1個、レッド40mm●コマンドポイント用穴:3
材質エンクロージャ材質:プラスチック
質量(kg)2.3
色エンクロージャ上部色:グレー
種類両手操作コンソール
シリーズ3SU1803
アクチュエータの種類丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
保護等級IP66
補助接点4NC+2NO
取付け方法前面取付け
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
アズワン品番65-7791-71
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185.3×469.2×137.4
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色黒
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。ID キー操作スイッチ用電子モジュール IO-Link、自由にプログラム可能な電子スイッチ、スイッチング機能のコントローラと RFID 認証、黒色、動作電圧: 24 V dc、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用、制御キャビネットや制御機械などの産業用途向け
仕様●種類:電子モジュール●併用可能製品:IDモードセレクタスイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2746
アズワン品番65-7821-82
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。