スイッチ :「AB3」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、1 NO、1 NC、LED モジュール、黄、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-2716
アズワン品番65-7820-72
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤、銘: O、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:3SU1000●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7266
アズワン品番65-7791-91
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、LED モジュール、赤色、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●種類:ホルダ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2718
アズワン品番65-7817-82
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、1 NO、1 NO、LED モジュール、白、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-2719
アズワン品番65-7832-55
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、1 NC、1 NC、LED モジュール、白色、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-2720
アズワン品番65-7821-71
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
The Siemens protective cover is made up of silicon, it is mainly used with raised pushbutton.Available in clear
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:プッシュボタンユニット●コード番号:231-3564
アズワン品番65-7806-21
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
仕様●プッシュボタンの色:クリア●シリーズ:SIRIUS ACT●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●照明電圧:24V●プッシュボタンの直径:29.45mm●本体材質:Metal●動作温度 Max:+70℃●コード番号:193-3928
アズワン品番65-7838-66
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3121
アズワン品番65-7816-56
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
。照光式ツイン押ボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、白色: I、黒色: O、押ボタン、フラット
仕様●シリーズ:3SU1051●プッシュボタンの色:黒 , 白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I, O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7276
アズワン品番65-7805-15
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式ツインプッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形(黒): O/white: I ボディです。作動エレメントはプラスチック製です。黒色のプラスチック製標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクト作動エレメント 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒/白●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I, O●コード番号:180-9477
アズワン品番65-7805-32
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-3858
アズワン品番65-7821-02
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-4750
アズワン品番65-7831-81
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、1 NO、1 NC、LED モジュール、緑色、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-2717
アズワン品番65-7835-76
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2313
アズワン品番65-7831-39
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3262
アズワン品番65-7819-33
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、銘: O、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:3SU1000●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7265
アズワン品番65-7791-90
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。ラベルホルダにはめ込む、又は接着するためのラベルプレート、ラベルサイズ 17.5 x 27 mm、黒色ラベル、白色フォント、銘:オン
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2562
アズワン品番65-7831-10
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:アンバー●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3548
アズワン品番65-7832-15
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3270
アズワン品番65-7837-76
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
。照光式押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ、ホルダ付き、1 NO、LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:3SU1106●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:1NO●プッシュボタンの型:発光●イルミネーション:あり●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●プッシュボタンの形:丸型●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:183-7280
アズワン品番65-7791-83
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
プッシュボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、銘: I、プッシュボタン、フラットモメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6720
アズワン品番65-7799-43
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白色、銘: I、押しボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:181-2813
アズワン品番65-7813-07
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●プッシュボタンの色:青●シリーズ:SIRIUS ACT●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●照明電圧:230V●プッシュボタンの直径:29.45mm●本体材質:Metal●末端様式:ネジ●コード番号:193-3756
アズワン品番65-7831-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、1 穴の黄色の金属製エンクロージャです。押ボタン用の切抜きが 1 つあります。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス 鉄道認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定 VDE 認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:64mm●深さ:89.4mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス, 鉄道●コード番号:180-9516
アズワン品番65-7810-91
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●プッシュボタンの形:丸型●色:赤、黄●高さ:105.4mm●幅:85mm●深さ:109mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3854
アズワン品番65-7821-90
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
シリーズSIRIUS ACT
ボタン色青
作動方式押しボタン:モーメンタリ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、銘: O、押しボタン、フラットモメンタリコンタクトタイプ
仕様●プッシュボタンのマーク:O●コード番号:181-2817●コマンドポイント用穴:1
幅(mm)29.5
質量(kg)0.036
高さ(mm)29.5
種類押しボタン
シリーズSIRIUS ACT
ボタン形状丸型、フラット
ボタン色黒
作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ
周波数最大動作:3600 1/h
保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)
リング色銀
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
機械的寿命10000000
アズワン品番65-7808-49
材質(リング)金属、光沢
材質(ボタン)プラスチック
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。