4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●照光色:白●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:Metal●コード番号:193-2217 アズワン品番65-7819-15
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径70 mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1641 アズワン品番65-7307-51
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

SiemensSiemens Sirius シリーズは、緑色の LED で、BA 15d ベース取り付けをサポートし、外径 70 mm です。LED の輝度は 1.05 cd、定格電圧は 24 V dc / AC、定格電流は 15 mA です。適合する周囲温度範囲は、-20 → 60 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:45mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1618 アズワン品番65-7307-99
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

内蔵信号ランプ、連続ライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:停止●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6069 アズワン品番65-7347-43
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります