スイッチ :「定電流」の検索結果
関連キーワード
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
レンズ色赤
定格電圧(V)125ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
ケース色黒
材質(ケース)ナイロン66
構成単極-単投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)16
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
タブ幅(mm)(端子)6.35
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 250 アンペアで
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:250 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8142
アズワン品番65-7806-59
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、定格電流が 4 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:4 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8132
アズワン品番65-7802-09
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
材質銀めっき銀合金
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
定格電圧(V)250ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 500 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態で
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:1●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8148
アズワン品番65-7803-46
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 500 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8154
アズワン品番65-7813-59
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件を満たします。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 250 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:250 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8133
アズワン品番65-7813-72
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
。TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 400 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:400 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:1●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8144
アズワン品番65-7810-15
1個
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 200 A です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時に負荷がかかった状態でバッテリの接続が外れた
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:200 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8141
アズワン品番65-7813-74
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 500 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時に負荷がかかった状態でバッテリの接続が外れた
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:1●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8147
アズワン品番65-7813-04
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタク
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-(On)●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8095
アズワン品番65-7813-09
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件を満たします。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。500 アンペアの電流定格です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8151
アズワン品番65-7813-11
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコン
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8089
アズワン品番65-7813-65
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 18 アンペアです。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコ
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:18 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8096
アズワン品番65-7802-46
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。定格電流は 5 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級
仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:5 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:3●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8157
アズワン品番65-7802-37
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。それは kissling 35 シリー
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:250 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●コード番号:223-8138
アズワン品番65-7802-34
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPST●動作特性:(On)-Off●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8087
アズワン品番65-7803-39
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。定格電流は 5 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級
仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:5 A●スイッチの位置の数:1●コンタクトの数:6●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8158
アズワン品番65-7813-37
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8091
アズワン品番65-7802-35
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8088
アズワン品番65-7802-15
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
。TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8079
アズワン品番65-7806-61
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。20 A の定格電流があります。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8078
アズワン品番65-7802-71
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:4PDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8098
アズワン品番65-7810-10
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8097
アズワン品番65-7813-49
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
。TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8094
アズワン品番65-7806-76
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8092
アズワン品番65-7806-75
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
接点構成 = SPDT。動作特性 = On-(On)。パネルのカットアウト幅 = 12.7mm。パネルのカットアウト高さ = 15.72mm。コンタクト定格電流 = 5 A。イルミネーション = なし。ボタン色 = 黒。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = ワイヤーラグ。パネルのカットアウトサイズ = 15.72 x 12.7mm。動作温度範囲 = -30 → +85℃。Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。それは kissling 35 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時に負荷が
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:200 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●コード番号:223-8136
アズワン品番65-7812-82
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。それは kissling 35 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:32V●コード番号:223-8152
アズワン品番65-7813-12
1個
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。それは kissling 35 シリーズに属する。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:400 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●コード番号:223-8146
アズワン品番65-7807-40
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
仕様Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ
材質スイッチ端子のめっき材料:銀
シリーズPRAS
定格電圧(V)250ac
接点構成SPDT
定格電流(A)(端子)16
動作特性On-Off-On
構成単極-双投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)13
タブ幅(mm)(端子)4.75
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)19.2
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
接点構成 = 3PST。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。スイッチの位置の数 = 4。コンタクトの数 = 3。定格電圧 = 20V ac/dc。深さ = 11.94mm。幅 = 11.94mm。寸法 = 11.94 x 11.94 x 34.04mm。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = スルーホール。IP保護等級 = IP67。動作温度 Min = -20℃。ミニチュアロータリスイッチ、IP67. IP67等級で保護される密閉型ミニチュアロータリスイッチ 金めっきニッケル製のブレークビフォアメーク型コンタクトによるワイピング動作で、長寿命と高い信頼性を実現。 シャフトの先端にはドライバ用の溝があり、ノブがなくても使用可能 用途: 通信機器や携帯型試験 / 監視機器など ドライ回路スイッチングに最適 パネル取り付け / 基板実装 パネル切り抜き: O6.4 mm シャフト: O3.30 mm、長さ: 19 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 5.9mm。実装タイプ = パネルマウント。接点構成 = SPDT。コンタクト定格電流 = 3 A @ 125 V ac。コンタクト材質 = 黄銅銀めっき。メーカー型番 = 1977739-2。TE接続パネル取り付けミニチュア押ボタン - MPSシリーズ. MPSシリーズのパネル取り付けミニチュア押ボタンには、スナップアクション機構が搭載されており、黄銅めっきのSPDT (MPS1)又はDPDT (MPS2)のブレークビフォアメーク型コンタクト(定格60 mA、30 Vdc)が備わっています。 これらのMPSシリーズミニチュア押ボタンには、黄銅ニッケルめっき8 mm拡張アクチュエータ、On-On又はOn-(On)スイッチ機能、1/4-40のねじ込みブッシュがあり、PCB取り付けピン又はワイヤラグで利用できます。 別売りの黒、緑、赤のキャップについては、必須アクセサリを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
接点構成 = SPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = はんだ。パネルのカットアウト直径 = 6.2mm。アクチュエータ長さ = 10.5mm。アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅。定格電圧 = 125 V ac, 250V ac。コンタクト材質 = 金めっきΩ。動作温度 Max = +80℃。CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
定格電圧(V)250ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
ケース色黒
構成単極-単投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
タブ幅(mm)(端子)6.35
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
定格電圧(V)250ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色赤
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)29.5
シリーズPRF
レンズ色赤
定格電圧(V)250ac
接点構成DPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
ケース色黒
構成双極-単投
マウントパネル マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
スイッチ種類ロッカスイッチ
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)22.2
タブ幅(mm)(端子)6.35
向き製品:垂直
パネルのカットアウト幅(mm)30.2
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)21.4
シリーズPRE
定格電圧(V)250ac
接点構成DPDT
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off-On
ケース色黒
構成双極-双投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウトサイズ(mm)20.2×22.2、19.6×22.2
パネルのカットアウト高さ(mm)22.2
タブ幅(mm)(端子)4.75
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)19.4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)29.5
シリーズPRF
レンズ色緑
定格電圧(V)250ac
接点構成DPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
ケース色黒
構成双極-単投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)22.2
タブ幅(mm)(端子)6.35
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)30.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)21.4
シリーズPRE
定格電圧(V)250ac
接点構成DPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
ケース色黒
構成双極-単投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウトサイズ(mm)20.2×22.2、19.6×22.2
パネルのカットアウト高さ(mm)22.2
タブ幅(mm)(端子)4.75
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)19.4
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1
2
次へ
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。