非常停止押しボタンスイッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))6日以内出荷
TE Connectivity のコンパクト、密閉、耐久性に優れたスイッチは小型で、衝撃、振動、ほこり、湿気に対する高い耐性を備えています。この特性は、安全で信頼性の高いスイッチングで重要です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 1 極、2 極、3 極タイプ、NO / NC 2
仕様●カットアウト直径:30.5mm●コード番号:223-8159●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●アクチュエータの数:単一●スナップアクション:あり●サポートブラケット:なし●スイッチのフィードバックのタイプ:ノンタクト●プロセス密閉:はいスイッチ緊急停止スイッチアクチュエータの種類丸形照光方式なし定格電流(A)10(端子)構成三極-三投コネクタDIN コネクタ材質(端子)銀合金ケーシングねじ山付きアズワン品番65-7810-14実装方法バルク動作機能維持動作電圧(V)DC12アクチュエータ色赤操作力(g)2040~5100
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります