リモコンスイッチ・無線スイッチ (10) 押釦開閉器 (5) カテゴリ: スイッチブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
フル2線式リモコン 調光スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:10 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 1 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 8コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:14 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 8 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:9 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 4 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:8 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 3 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 2コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:7 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 2 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
エイトフリースイッチ ホワイト 1コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:6 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線) 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 1 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6 電気的寿命(万回) 3以上
フル2線式リモコンスイッチ4コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:12 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 4 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
フル2線式リモコンスイッチ3コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:10 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 3 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
フル2線式リモコンスイッチ2コ用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:8 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 2 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
フル2線式リモコンスイッチ1個用コスモ形 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:6 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2 ) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 1 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類 露出形/防雨形 ボタン数 2 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプ PW-2 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質 AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブル パッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心) 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成 1a+1b ねじ寸法 M3.5 準拠規格 日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号 BM28300N
操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 露出形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法 M3.5 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 ボタン数 2 定格使用電流(A) 0.015~1.5 定格使用電圧(V) AC24~600 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成 1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号 BL6002K
ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途 モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2 ) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります 銘板 IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 296 ~ ¥ 269 ~