スイッチ :「継電器」の検索結果
関連キーワード
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類電力調整器
主回路電圧(V)AC300
色ブラック
接点主回路側 両切
操作回路電圧(V)AC24
形状電力調整器
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)-10~50
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~50
主回路電圧(V)AC300
操作回路電圧(V)AC24
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
用途分電盤用
材質ボディ:ABS樹脂(ブラック)、カバー:変性PPO樹脂(ブラック)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき(白)
タイプ1回路用
規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)6
出力形態接点出力:両切
回路数出力回路数:1(負荷番号1~4、切換スイッチ付)
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
用途分電盤用
仕様接点出力:両切
色ブラック
定格AC300V6A
回路数出力回路数:4回路
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
用途分電盤用
仕様接点出力:片切
定格主回路側AC300V6A
回路数出力回路数:4回路
アドレス設定方式光アドレス設定式
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
用途分電盤用
材質ボディ・カバー:PC/AS樹脂(アイボリー)、扉・端子カバー:ポリカーボネイト(透明)、端子ねじ:鋼線/亜鉛めっきクロメート(三価)・ニッケルめっき
タイプ同時駆動用
規格電気用品安全法(特定電気用品)
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)6
出力形態接点出力:片切
回路数出力回路数:4
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。