スイッチ :「配線 より線」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形
ボタン数2
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)プラスチック
開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
タイプPW-2
端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)
材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)
定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
接点構成1a+1b
ねじ寸法M3.5
準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)
接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
商品番号BM28300N
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:10
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数3
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:8
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数2
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:12
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数4
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:6
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:14
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数8
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:6
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:10
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:8
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数3
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:7
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数2
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:9
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数4
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。