押釦開閉器 (13) カテゴリ: スイッチブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) スチール ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 予約販売
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類 露出形/防雨形 ボタン数 2 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプ PW-2 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質 AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブル パッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心) 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成 1a+1b ねじ寸法 M3.5 準拠規格 日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号 BM28300N
操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 露出形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法 M3.5 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 ボタン数 2 定格使用電流(A) 0.015~1.5 定格使用電圧(V) AC24~600 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成 1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号 BL6002K
押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類 露出形/防雨形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電圧(V) AC220/AC440 材質(ケース) プラスチック 保護等級 IP65 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
押釦開閉器 露出形 (可逆) Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
種類 露出形 ボタン数 3 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール ボタン文字 FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) タイプ 可逆 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H180×W65×D58.5 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH43030
押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類 埋込形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電圧(V) AC220 材質(ケース) スチール ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ ケース付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm) H120×W68×D52.8 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック) (14件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレートなし 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック) (9件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類 埋込形 ボタン数 2 材質(ケース) プラスチック ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) タイプ プレート付 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2 ) アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
操作用パイロット押釦(露出形) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電流(A) 0.015~1.5 定格使用電圧(V) AC24~600 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) 機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ M3.5 締付トルク(N・m) 1.2 接点構成 1a+1b 耐電圧 AC2500V 1分間 準拠規格 JIS C4531 取得規格 電気用品安全法 質量(kg) 0.16
ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途 モータ直入用 種類 露出形 ボタン数 2 定格使用電圧(V) AC440 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M3.5 接続可能電線(mm2 ) (単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース) プラスチック
押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
種類 露出形 ボタン数 2 極数(P) 3 定格使用電流(A) 30 定格通電電流(A) (220V)16.8 定格使用電圧(V) AC220 定格容量(kW) (AC220V)3.7 材質(ケース) スチール 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 標準色 (函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじ M5 接続可能電線(mm2 ) フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号 BH13030
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります