スイッチ :「アラーム」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格
仕様コード番号:822-0280 シリーズCompact アクチュエータの種類Mushroom 40mm 定格電圧(V)24~300 ボタン形状丸型 定格絶縁電圧(V)300 定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2 深さ(mm)73 定格周波数(Hz)50/60 照光種別非照光 保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20 補助接点2NC 機能Maintained、サブ機能:Twist release 締付トルク(N・m)0.8 機械的耐久性500000 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 幅(m)0.04 保管温度範囲(℃)-40~85 アズワン品番65-7803-59 材質(ボタン)プラスチック 高さ(m)0.04 動作温度範囲(℃)-25~70 カットアウト直径(Φmm)22.5 ターミナルタイプネジ端子 実装タイプパネルマウント 正味質量(kg)0.038 ストリップ長(mm)6 電力損失(W)(最大)5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります