スイッチ :「LED マウント」の検索結果
関連キーワード
ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト 端子 電気機械式 非照光タイプ 照光タイプ 各種のLED色を用意
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = ステンレス鋼V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-512V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト / 端子 電気機械式 非照光タイプ / 照光タイプ 各種のLED色を用意
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = ステンレス鋼V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-116V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-112V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 正方形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト / 端子 電気機械式 非照光タイプ / 照光タイプ 各種のLED色を用意
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 正方形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-212V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-115V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59213V
接点構成SPST
ボタン形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 白接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = ステンレス鋼V
接点構成SPST
ボタン形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 - 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 - 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて 6 ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトAC定格電圧 = 250V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
高電流シール構造プッシュボタン. 49-59シリーズは、様々な用途に適した広範なオプションを揃えています。 IP67等級のパネルシールドのため、過酷な環境に最適です。 広範な色、発光型 / 非発光型オプション、そしてタブ又は絶縁リードが揃っています。 16 mmのパネルカットアウトを通じてパネル取り付けされます。. アクチュエータの組み立て後に後部からスナップ固定する後部取り付けマイクロスイッチを備えた、パネル取り付けプッシュボタン UL94V-O等級のボディとボタン Z (1 N/O + 1 N/C) コンタクトを形成 IP67等級のシール構造のパネル 最大パネル厚1.5mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = 49-59123V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59111V
接点構成SPST
ボタン形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ロックナットとシーリングワッシャー. 埋込型プッシュボタンスイッチ IP67 等級の密閉構造. ITW 76-91フレキシボタンシリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 現場機器 酪農 鉱業 油圧車 船舶計装 屋外用セキュリティコールポイント 洗車機. 特長. IP67 等級の防水パネルシール BS5420 IEC144 )適合 フレキシボタンの本体は Ul94-VO 等級の難燃性を有する 過酷な環境での使用に最適な堅牢設計 ボタンの色は 色、はんだ付け クイックコンタクト端子を標準装備 最大パネル厚: mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.5mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-91コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀ケースの色 = ステンレス鋼V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ロックナットとシーリングワッシャー. 埋込型プッシュボタンスイッチ IP67 等級の密閉構造. ITW 76-91フレキシボタンシリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 現場機器 酪農 鉱業 油圧車 船舶計装 屋外用セキュリティコールポイント 洗車機. 特長. IP67 等級の防水パネルシール BS5420 IEC144 )適合 フレキシボタンの本体は Ul94-VO 等級の難燃性を有する 過酷な環境での使用に最適な堅牢設計 ボタンの色は 色、はんだ付け クイックコンタクト端子を標準装備 最大パネル厚: mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.5mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-91コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9115/439088V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ロックナットとシーリングワッシャー. 埋込型プッシュボタンスイッチ IP67 等級の密閉構造. ITW 76-91フレキシボタンシリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 現場機器 酪農 鉱業 油圧車 船舶計装 屋外用セキュリティコールポイント 洗車機. 特長. IP67 等級の防水パネルシール - BS5420 ( IEC144 )適合 フレキシボタンの本体は Ul94-VO 等級の難燃性を有する 過酷な環境での使用に最適な堅牢設計 ボタンの色は 6 色、はんだ付け / クイックコンタクト端子を標準装備 最大パネル厚: 4 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.5mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-91コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9113/439088V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: 106-357 106-357 ; 655-9637 655-9637 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 完全な防塵性、深さ15 cm 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
ロックナットとシーリングワッシャー. 埋込型プッシュボタンスイッチ IP67 等級の密閉構造. ITW 76-91フレキシボタンシリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 現場機器 酪農 鉱業 油圧車 船舶計装 屋外用セキュリティコールポイント 洗車機. 特長. IP67 等級の防水パネルシール BS5420 IEC144 )適合 フレキシボタンの本体は Ul94-VO 等級の難燃性を有する 過酷な環境での使用に最適な堅牢設計 ボタンの色は 色、はんだ付け クイックコンタクト端子を標準装備 最大パネル厚: mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.5mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-91コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9116/439088V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ロックナットとシーリングワッシャー. 埋込型プッシュボタンスイッチ IP67 等級の密閉構造. ITW 76-91フレキシボタンシリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 現場機器 酪農 鉱業 油圧車 船舶計装 屋外用セキュリティコールポイント 洗車機. 特長. IP67 等級の防水パネルシール BS5420 IEC144 )適合 フレキシボタンの本体は Ul94-VO 等級の難燃性を有する 過酷な環境での使用に最適な堅牢設計 ボタンの色は 色、はんだ付け クイックコンタクト端子を標準装備 最大パネル厚: mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.5mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 白接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-91コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトDC定格電圧 = 5V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀ケースの色 = 黒V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088GV
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088BV
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088RV
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088BV
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ミニチュア密閉型押ボタンスイッチ、IP67. 48シリーズは、小型パッケージでさまざまなオプションを選択できるようになっています。ボタンの色、終端、ベゼル、スイッチング動作などを選択することができます。また、IP67に適合したパネルシール構造も備えています。 主な用途には、オフィス機器、医療機器、産業機械、屋外制御装置、大量輸送機関、食品加工機器などがあります。. モメンタリ / オルタネイトスイッチング動作 金コンタクト ボタンの色を選択可能 長寿命 はんだ又はPC端子 IP67等級のシールドパネル
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.6mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 48V dcプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 48コンタクト定格電流 = 250 mA @ 12 V dcコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 12V
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-511V
接点構成SPST
ボタン形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-515V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = オレンジ接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-517V
接点構成SPST
ボタン形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 白接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-514V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
高電流シール構造プッシュボタン. 49-59シリーズは、様々な用途に適した広範なオプションを揃えています。 IP67等級のパネルシールドのため、過酷な環境に最適です。 広範な色、発光型 / 非発光型オプション、そしてタブ又は絶縁リードが揃っています。 16 mmのパネルカットアウトを通じてパネル取り付けされます。. アクチュエータの組み立て後に後部からスナップ固定する後部取り付けマイクロスイッチを備えた、パネル取り付けプッシュボタン UL94V-O等級のボディとボタン Z (1 N/O + 1 N/C) コンタクトを形成 IP67等級のシール構造のパネル 最大パネル厚1.5mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = 49-59126V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59115V
接点構成SPST
ボタン形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトAC定格電圧 = 250V
接点構成SPST
ボタン形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 黒V
接点構成SPST
ボタン形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。