スイッチ :「エア-アクチュエーター」の検索結果
。IMI Norgren ブラケットは、丸型バレル空圧スイッチ QM/140 用保持ストラップ付きです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:QM/140●タイプ:空圧式近接スイッチです●LEDインジケータ:あり●コード番号:220-3937
アズワン品番65-7966-60
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
。IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。本体の材質はプラスチックです ケーブル材質は PVC 2x0 です。25
仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0607
アズワン品番65-7903-86
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
。IMI Norgren eXcelon と圧力検出ブロック G1/4 を組み合わせた製品です。ポートサイズは G3/4 です
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●互換性:82 シリーズ及び 84 シリーズ●コード番号:220-3429
アズワン品番65-7972-86
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608
アズワン品番65-7907-45
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。