仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3215
アズワン品番65-7960-97
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0735
アズワン品番65-7904-04
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608
アズワン品番65-7907-45
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
。IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 16 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0732
アズワン品番65-7957-10
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0739
アズワン品番65-7905-51
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 25 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0734
アズワン品番65-7956-29
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0724
アズワン品番65-7904-95
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 5 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1000 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0730
アズワン品番65-7908-70
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 10 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0728
アズワン品番65-7907-17
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0738
アズワン品番65-7905-18
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 10 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3938
アズワン品番65-7963-72
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと M12 x 1 プラグです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●コード番号:218-0731
アズワン品番65-7957-09
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 50 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3940
アズワン品番65-7964-82
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 100 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0725
アズワン品番65-7905-37
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
。IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 63 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3941
アズワン品番65-7965-75
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
。IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
。IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチ、2 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1002 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0729
アズワン品番65-7908-14
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。IMI Norgren ブラケットは、丸型バレル空圧スイッチ QM/140 用保持ストラップ付きです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:QM/140●タイプ:空圧式近接スイッチです●LEDインジケータ:あり●コード番号:220-3937
アズワン品番65-7966-60
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
。IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。本体の材質はプラスチックです ケーブル材質は PVC 2x0 です。25
仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0607
アズワン品番65-7903-86
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
。IMI Norgren eXcelon と圧力検出ブロック G1/4 を組み合わせた製品です。ポートサイズは G3/4 です
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●互換性:82 シリーズ及び 84 シリーズ●コード番号:220-3429
アズワン品番65-7972-86
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3213
アズワン品番65-7960-10
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 40 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0736
アズワン品番65-7908-87
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
IMI Norgren QM/27 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます
仕様●メーカーシリーズ:QM/27●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:M/50●コード番号:218-0723
アズワン品番65-7904-25
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1004 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0742
アズワン品番65-7906-85
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3216
アズワン品番65-7959-80
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 12 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3939
アズワン品番65-7953-96
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
。IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 160 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0727
アズワン品番65-7905-56
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3214
アズワン品番65-7960-70
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、0 。3 m のケーブル。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 60V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0617
アズワン品番65-7905-55
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
IMI Norgren M / 50 磁気式ソリッドステートスイッチは 10 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込設置できるため磁気ピタゴス付きのあらゆるシリンダ範囲に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN605
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0609
アズワン品番65-7905-60
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 170 V ac/dc, 10 → 240 V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0616
アズワン品番65-7903-33
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。