金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
端子形状はんだ端子/タブ端子
取付穴径(Φmm)16
種類照光式
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)25.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65F
品名照光押釦スイッチ
光源LED
小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ
寸法【パネル内奥行】標準形
径(Φ)【ボタン/フレーム】22
フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)
端子構造ハンダ兼タブ
操作部形状平形
パネル取付方式【締付リング】後締め
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。