絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • IDEC(和泉電気)(976)
  • マルヤス電業(948)
  • RS PRO(577)
  • SIEMENS(573)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(384)
  • シュナイダーエレクトリック(362)
  • omron(オムロン)(296)
  • エスコ(251)
  • 富士電機(245)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
  • APEM(129)
  • ミヤマ電器(115)
  • BULGIN(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • タカハ機工(61)
  • オジデン(大阪自動電機)(59)
  • EAO(53)
  • Festo(53)
動作方式
  • その他(3)
接点構成
  • 1a(5)
  • 1a1b(4)
  • 1b(3)
  • 2a(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付 押ボタンカバー モノタロウマグネット付 押ボタンカバーモノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして材質ポリカーボネート寸法(mm)85×85×45透明
押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ押しボタンスイッチΦ30モノタロウ(40件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
動力用押し釦開閉器 モノタロウ動力用押し釦開閉器モノタロウ(65件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)15仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状露出形マンセル10GY6/0.5質量(g)167取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM3.5材質(ケース)鋼板製適合電線(mm2)2保護等級IP40準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ動力用押し釦開閉器 防浸形モノタロウ(54件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)20仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型マンセルN5.5/0質量(g)205取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220/440V 3.7kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
ロックアウト用安全カバー モノタロウロックアウト用安全カバーモノタロウ(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に材質(本体)ポリカーボネート外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9裏面両面テープ穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
非常停止用押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ非常停止用押しボタンスイッチΦ30モノタロウ(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)30接点構成1b動作特性プッシュロックターンリセットボタン色赤(白矢印1箇所)ボタン寸法(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチモノタロウ(16件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
押しボタンスイッチΦ25 モノタロウ押しボタンスイッチΦ25モノタロウ(27件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
形状平形動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)25コンタクトユニットHC形材質(リング)金属ボタン色黒/赤/緑(3色付属)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
メガネ銘板Φ22.5 モノタロウメガネ銘板Φ22.5モノタロウ(2件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)縦(mm)40横(mm)30穴径(Φmm)22.5厚さ(mm)2
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチモノタロウ(22件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチモノタロウ(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a保護構造IP65防油形ボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチモノタロウ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a保護構造IP65防油形ボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性3ノッチ手動復帰定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右接点位置No1、2色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
メガネ銘板Φ25.5 モノタロウメガネ銘板Φ25.5モノタロウ(1件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)縦(mm)45横(mm)35穴径(Φmm)25.5厚さ(mm)2
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング)保護構造IP00(65防油型)接点構成1a耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100(500V)相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)ハンドル形状つまみ形定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000m以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10動作各位置停止形使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
メガネ銘板Φ30.5 モノタロウメガネ銘板Φ30.5モノタロウ(6件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)縦(mm)50横(mm)40穴径(Φmm)30.5厚さ(mm)2
ボタンパッキン 動力用押し釦開閉器 MRW320用 モノタロウボタンパッキン 動力用押し釦開閉器 MRW320用モノタロウ(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
適合本体MRW320
保守部品 Aシリーズ モノタロウ保守部品 Aシリーズモノタロウ
229税込252
1個
当日出荷
材質ポリアセタール厚さ(mm)9外径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ