1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = ガラス繊維強化ポリマーコンタクトの定格電圧(AC) = 5Vコンタクト定格電流 = 25 mA @ 5 V acスイッチ環境 = 軽薄短小産業用IP評価 = IPX2基準合致 = 2014/35/EU, EN 60950実際に提供されるフットスイッチの色は、フットスイッチ部がグレーでベース部が黒. USBフットスイッチ. ホストPC (Windows 98 SP2、ME、NT、2000、XP、Vista)で使用する場合、ソフトウェアやドライバは不要 内蔵DIPスイッチで機能を設定可能 各スイッチに複数キーを同時に押して実行する機能を割り当て可能(例: ctrl / alt / del) 2.5 mケーブル 消費電力: 5 V (25 mA) 重量: 395 g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,220 税込35,442
5日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります