スイッチ :「円形端子」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様円形ロッカー、ブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~125 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)6 カットアウト幅(mm)(パネル)20.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6 銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル) 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)1
1個
560 税込616
当日出荷

仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成DPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~85 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 カットアウト幅(mm)(パネル)20.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)21.1 銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル) 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)1
1個
810 税込891
当日出荷

仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性(On)-Off-(On) 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~125 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)10 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)1
1個
820 税込902
当日出荷

仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性On-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~125 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 カットアウト幅(mm)(パネル)20.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)1
1個
590 税込649
欠品中

仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPST ボタン色 動作特性(On)-Off 材質(ケース)ナイロン 端末仕様クイックコネクト 照明なし 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~125 カットアウト直径(Φmm)(パネル)20 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 カットアウト幅(mm)(パネル)20.8 カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6 銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル) 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)1
1個
510 税込561
当日出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング