2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro SPST 押ボタンスイッチRS Pro 黒色単極単投( SPST )押ボタンスイッチには、モメンタリオン / オフラッチ動作が付属します。電気定格は 250 V ac / 16 A で、ケースとボタンはナイロン素材製で、銀めっき銅端子を備えています。パネル切抜きサイズ: 15 mm 径 x 13 mm特長と利点 接触抵抗: 30 M Ω 全負荷時の電気的寿命は 10,000 サイクルです 耐電圧は 1500 Vac ( 1 分間)です 操作動力は 50gf 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 産業機械認定 RoHS対応
仕様動作特性 = (On)-Offパネルのカットアウト直径 = 15mm接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
翌々日出荷

RS Pro SPST ロッカースイッチRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格電圧 250 V ac 及び 10 A となっています。この丸形ナイロンケースとボタンは、白色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 01 スイッチのマーキング 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 6 Aイルミネーション = なしボタン色 = 白銘板名称 = 0; 1アクチュエータ形状 = 長方形V動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります