スイッチ :「操作用押しボタン」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 緑。接点構成 = SPST。定格電圧 = 30V dc。プッシュボタンの型 = 正方形。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。ケースの色 = 黒V。。角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 青。接点構成 = SPST。定格電圧 = 30V dc。プッシュボタンの型 = 正方形。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。メーカー型番 = PAS6B6M1CES7V。。角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = オレンジ。接点構成 = SPST。定格電圧 = 32/125V ac。プッシュボタンの型 = ドーム。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。メーカー型番 = PAS6B2M4CES4V。。サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. このサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、モメンタリスイッチ動作と RS PROブランドの 1 極オン / オフスイッチにより、機械やプロセスを制御するための優れた機構を実現しています。 キャップは高品質のポリアミド 6/6 製、ゴールドで覆った銀メッキのコンタクトが付いています。ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃った押ボタンスイッチです。. .操作動力: 2N-5N .コンタクトバウンス: 10 ms .機械的寿命: 1000000 サイクル .はんだ付け:最大 350 ° C 、 5 秒間. サブミニチュアプッシュボタンスイッチの主な用途: . テスト装置 . 通信機器 . ネットワークシステム . 携帯機器. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心してご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vアクチュエータ色 = 黒ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
920 税込1,012
翌々日出荷

仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 青アクチュエータタイプ = キャップ角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
820 税込902
翌々日出荷

仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 黒基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
820 税込902
翌々日出荷

仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 赤基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
820 税込902
翌々日出荷

仕様スイッチの動作 = On-(Off)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NC装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 赤基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
820 税込902
翌々日出荷

仕様スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 青LEDのカラー = 白ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,030 税込1,133
7日以内出荷

仕様併用 = ADA16Eシリーズ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +55℃定格電圧 = 125 V ac, 250 V acUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158&#x27;) 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499&#x27;) 745-2499/、< 745-2530&#x27;) 745-2530/、< 745-2512&#x27;) 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211&#x27;) 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997&#x27;) 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427&#x27;) 745-2427/、< 745-2423&#x27;) 745-2423/、< 745-2420&#x27;) 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552&#x27;) 745-2552/、長方形型は< 745-2559&#x27;) 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458&#x27;) 745-2458/、< 745-2461&#x27;) 745-2461/、< 745-2451&#x27;) 745-2451/、< 745-2470&#x27;) 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489&#x27;) 745-2489/及び< 745-2483&#x27;) 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433&#x27;) 745-2433/、< 745-2439&#x27;) 745-2439/、< 745-2436&#x27;) 745-2436/、< 745-2445&#x27;) 745-2445/、< 745-2442&#x27;) 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,540 税込1,694
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = レンズ併用 = ADA16シリーズレンズカラー = 赤レンズ形状 = 長方形寸法 = 21.4 x 15.2 x 9.5mmUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158&#x27;) 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499&#x27;) 745-2499/、< 745-2530&#x27;) 745-2530/、< 745-2512&#x27;) 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211&#x27;) 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997&#x27;) 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427&#x27;) 745-2427/、< 745-2423&#x27;) 745-2423/、< 745-2420&#x27;) 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552&#x27;) 745-2552/、長方形型は< 745-2559&#x27;) 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458&#x27;) 745-2458/、< 745-2461&#x27;) 745-2461/、< 745-2451&#x27;) 745-2451/、< 745-2470&#x27;) 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489&#x27;) 745-2489/及び< 745-2483&#x27;) 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433&#x27;) 745-2433/、< 745-2439&#x27;) 745-2439/、< 745-2436&#x27;) 745-2436/、< 745-2445&#x27;) 745-2445/、< 745-2442&#x27;) 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,360 税込1,496
翌々日出荷

仕様スイッチの動作 = オルタネート装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 125 V, 250 Vイルミネーション = あり基準合致 = CE, cUL, UL, VDEUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158&#x27;) 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499&#x27;) 745-2499/、< 745-2530&#x27;) 745-2530/、< 745-2512&#x27;) 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211&#x27;) 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997&#x27;) 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427&#x27;) 745-2427/、< 745-2423&#x27;) 745-2423/、< 745-2420&#x27;) 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552&#x27;) 745-2552/、長方形型は< 745-2559&#x27;) 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458&#x27;) 745-2458/、< 745-2461&#x27;) 745-2461/、< 745-2451&#x27;) 745-2451/、< 745-2470&#x27;) 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489&#x27;) 745-2489/及び< 745-2483&#x27;) 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433&#x27;) 745-2433/、< 745-2439&#x27;) 745-2439/、< 745-2436&#x27;) 745-2436/、< 745-2445&#x27;) 745-2445/、< 745-2442&#x27;) 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388 税込2,627
7日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります