2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:プラスチック .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投式オン / オフ動作. IP40 フロントパネル保護.プラスチックアクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972.オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:プラスチック.ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル)めっき済み).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投コンタクト. IP40 フロントパネル保護.プラスチックアクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999.オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000.瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001.モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006.瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります