ロッカースイッチ RS Pro 赤RS PRO(1件のレビュー)当日出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番<419-845')419-845/を参照極数単極アクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPST端子形状クイックコネクト端子ボタン色赤動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)28カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8投数単投
ロッカースイッチ RS Pro 黒/赤RS PRO当日出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番< 419-845')419-845/を参照アクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPSTボタン色黒/赤動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明なし接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)28カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8
パニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白RS PRO7日以内出荷
ワイヤレス = なしボタン数 = 2セキュリティレベル = グレード3認定規格 = RoHS対応色 = 白高さ = 80 mm幅 = 62mm奥行き(深さ) = 28 mmRS Proグレード3パニックボタン. 2本の指で操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 選択可能な抵抗器 ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4728 918-4728 )
パニックボタン RS PRO タンパースイッチ オレンジ、白RS PRO7日以内出荷
ワイヤレス = なしボタン数 = 4セキュリティレベル = グレード3認定規格 = RoHS対応色 = 白高さ = 80 mm幅 = 62mm奥行き(深さ) = 28 mmRS Proグレード3パニックボタン- 4ボタンタイプ. タイマー付きの4つのボタン操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 ジャンパリンクで適切な抵抗の組み合わせを選択 LEDステータスライト ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4731 918-4731 )
パニックボタン RS PRO タンパースイッチ 青、 赤RS PRO7日以内出荷
ワイヤレス = なしボタン数 = 4セキュリティレベル = グレード3認定規格 = RoHS対応色 = 黒、シルバー高さ = 80 mm幅 = 62mm奥行き(深さ) = 28 mmRS Proグレード3パニックボタン- 4ボタンタイプ. タイマー付きの4つのボタン操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 ジャンパリンクで適切な抵抗の組み合わせを選択 LEDステータスライト ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4731 918-4731 )
RS PRO トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On)RS PRO翌々日出荷
RS PRO V18
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 11.91mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき定格電圧 = 120 ac/dc, 28V ac/dcコンタクト材質 = 銀Ω動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCBRS PRO翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = On-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 4.95mmパネルのカットアウト直径 = 4.95mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧 = 120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧 = 28Vアクチュエータ色 = 黒最小動作温度 = -30℃PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, PCB, DPDTRS PRO7日以内出荷
動作特性 = ラッチイルミネーション = なし実装タイプ = PCBプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = DPDT定格電圧 = 28V dcIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀コンタクトDC定格電圧 = 28VUL、CSA. 完全密閉構造IP67 12 mm押ボタンスイッチ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
RS PRO 押しボタンスイッチRS PRO7日以内出荷
プッシュボタンの色 = クロムメーカー型番 = 6442-0028RS Pro クロムエアスイッチ用プッシュボタン(直径) 42 → 45 mmこのエアスイッチは、危険な環境で電気回路を安全に作動及び停止するために使用します。ベローズシステムを使用してチューブの空気を下に移動し、チューブを使用して離れた場所で電気接点を操作することができます。機器をリモートで操作できるため、電気システムの安全性が高まり、感電事故のリスクが軽減されます。 このスイッチは大型の円形ボタンとエスカッションを備え、どちらもクロム製で耐久性が向上しています。大量の空気で動作するベローズに適しており、作業者と回路の間の距離を延長することができます。 このエアスイッチは、 RS PRO の品質、一貫性、信頼性の規格に適合するように徹底的にテストされています。ラボ、産業用バッテリ充電室、爆発性ガス / 粉末、高電流、大量の湿気がある場所でよく使用されています。特長と利点.エアスイッチ .プッシュボタン . 4 mm のエア接続 .クロムカラー .公称直径範囲は 42 mm ~ 45 mm です .メーカーシリーズ 6442RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS Pro トグルスイッチ 4PDT On-OnRS PRO7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4PDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 20 A @ 28 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = タブアクチュエータ長さ = 17mm定格電圧 = 28V dc接触抵抗 = 20mΩトグルスイッチ、RSシリーズ. 接触抵抗が低い、RSシリーズのパネル取り付けトグルスイッチ。このRSシリーズのトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が2000 MΩ (@ 500 V dc)で、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-OnRS PRO7日以内出荷
RS PRO V18
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき定格電圧 = 120 ac/dc, 28V ac/dcコンタクト材質 = 銀Ω機械的寿命 = 40000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子RS PRO7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 11.91mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩパネルのカットアウトサイズ = 11.91mmUL E187490. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. 大型レバートグルスイッチ. エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止 クロムめっき黄銅のアクチュエータ ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0) 銀コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子RS PRO7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 @ 125 V ac、5 @ 28 V dc A装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 10.41mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩパネルのカットアウトサイズ = 6.35mmUL recognised component for Canada and US. Toggle Switches, Min, Commercial. Silver contacts Solder tag terminals Suitable for moderate duty applications Brass actuator and Diallyl Phthalate caseRoHS指令(10物質対応)対応
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998