押しボタンスイッチ (13) フットスイッチ (5) ロッカスイッチ (2) ロータリスイッチ (8) カテゴリ: スイッチブランド: RS PROすべて解除
RS PRO ライトブロック 24V ac/dc RS PRO 翌々日出荷
RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 24 V ac/dc 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様 ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB RS PRO 翌々日出荷
仕様 サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間 定格電圧(V) DC30 接点構成 SPST-NO ボタン形状 ドーム ボタン色 赤 動作特性 ラッチ ケース色 黒 端末仕様 Solder Lug 保護等級 IP67 照明 なし 材質(コンタクト) 銀に金めっき RoHS指令(10物質対応) 対応 作動力 2N~5N カットアウト直径(Φmm) (パネル)13.6 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(mA) 100@30Vdc コンタクト定格電圧(V) DC24 機械的寿命(万回) 100 接点バウンス時間 10ms
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB RS PRO 翌々日出荷
仕様 スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vアクチュエータ色 = 黒ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB RS PRO 翌々日出荷
仕様 スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 青LEDのカラー = 白ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PRO 当日出荷
アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) DC24 接点構成 SPST 動作特性 On-Off 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 あり 接触抵抗(mΩ) 30 材質(コンタクト) 銀ニッケル合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~125 カットアウト直径(Φmm) (パネル)20 アクチュエータ色 赤 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 10 機械的寿命(万回) 1
ロッカースイッチ RS Pro 緑 RS PRO 当日出荷
アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) DC24 接点構成 SPST 動作特性 On-Off 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 あり 接触抵抗(mΩ) 30 材質(コンタクト) 銀ニッケル合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~125 カットアウト直径(Φmm) (パネル)20 アクチュエータ色 緑 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 10 機械的寿命(万回) 1
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB RS PRO 当日出荷
仕様 RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力 接点構成 3PDT ボタン色 銀 動作特性 ラッチ 端末仕様 Solder Lug 照明 なし 材質(コンタクト) スズめっき銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 カットアウト直径(Φmm) (パネル)12.2 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 2、4 コンタクト定格電圧(V) DC12、DC24、AC125、AC250
RS Pro フットスイッチ SPST N/O RS PRO 翌々日出荷
仕様 2mケーブル、フットスイッチ-パームスイッチ、IP67防水 上部の表面全体で軽快な動作を実現します。重い負荷に耐えるよう設計されています。低プロファイルスイッチ 寸法(mm) 40×16 色 黒 規格 IEC60601-1に基づくCSA認定、UL スイッチ フットスイッチベロー、モメンタリフットスイッチ 接点構成 SPST 動作特性 モーメンタリ 材質(ケース) PVC 保護等級 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクト定格電流(mA) 50 コンタクト定格電圧(V) DC24
RS Pro フットスイッチ SPDT RS PRO 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = 熱可塑性物コンタクトの定格電圧(AC) = 24Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 3 Aスイッチ環境 = 汎用IP評価 = IPX7コンタクト材質 = 銀色 = 黒プラスチック製ボディ. SPDT、スリップ防止ベースパッド付きモメンタリフットスイッチ ケーブル及びコンタクトモジュール 2 mケーブル付き コンタクト定格: 24 V ac/dc、3 A IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO 翌々日出荷
仕様 スイッチの動作 = モーメンタリ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 12 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 15 mAコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 24V ac/dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑動作温度範囲 = -20 → +55℃RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 埋込型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO 7日以内出荷
仕様 RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。 アクチュエータの種類 丸形 定格電圧(V) AC/DC24 接点構成 SPST ボタン色 銀 動作特性 モーメンタリ 端末仕様 クイックコネクト 保護等級 IP65、IP67 照明 あり LED色 赤 材質(コンタクト) 銀合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 カットアウト直径(Φmm) (パネル)12 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(mA) 15 コンタクト定格電圧(V) DC36
RS PRO ロータリスイッチ PCB RS PRO 7日以内出荷
仕様 コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm 定格電圧(V) DC24/DC48 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネルカット寸法(mm) 9.2 コンタクト定格電流(A) 0.2
RS PRO ロータリスイッチ PCB RS PRO 7日以内出荷
仕様 コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだボタン色 = 黒℃ 定格電圧(V) DC24/DC48 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネルカット寸法(mm) 9.2 コンタクト定格電流(A) 0.2
RS PRO ロータリスイッチ PCB RS PRO 7日以内出荷
ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様 コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm 定格電圧(V) DC24/DC48 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネルカット寸法(mm) 9.2 コンタクト定格電流(A) 0.2
RS PRO ロータリスイッチ PCB RS PRO 7日以内出荷
仕様 コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm 定格電圧(V) DC24/DC48 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネルカット寸法(mm) 9.2 コンタクト定格電流(A) 0.2
RS PRO ロータリスイッチ PCB RS PRO 7日以内出荷
ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様 コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだ動作温度 Max = +70℃ 定格電圧(V) DC24/DC48 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネルカット寸法(mm) 9.2 コンタクト定格電流(A) 0.2
RS PRO ロータリスイッチ PCB RS PRO 7日以内出荷
仕様 コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm 定格電圧(V) DC24/DC48 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネルカット寸法(mm) 9.2 コンタクト定格電流(A) 0.2
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB RS PRO 7日以内出荷
仕様 RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力 接点構成 3PDT 動作特性 ラッチ 端末仕様 PCピン 照明 なし 材質(コンタクト) スズめっき銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 最小-20 カットアウト直径(Φmm) (パネル)12.2 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 2、4 コンタクト定格電圧(V) DC12、DC24、AC125、AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO 7日以内出荷
仕様 RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。 アクチュエータの種類 丸形 定格電圧(V) AC/DC24 接点構成 SPST ボタン色 銀 動作特性 モーメンタリ 端末仕様 クイックコネクト 保護等級 IP65、IP67 照明 あり LED色 青 材質(コンタクト) 銀合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 カットアウト直径(Φmm) (パネル)12 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(mA) 15 コンタクト定格電圧(V) DC36
RS Pro ヘビーデューティフットスイッチ DPST + DPST RS PRO 7日以内出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPST + DPSTスイッチの動作 = モメンタリ千鳥配列ケースの材質 = アルミダイキャストコンタクトの定格電圧(AC) = 500Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 6 A (AC15 230 V), 6 A (DC13 24 V)スイッチ環境 = 耐久性用IP評価 = IP67コンタクト材質 = 銀高さ = 155mmヘビーデューティ、ガード付き. 丈夫なヘビーデューティガード付きフットスイッチです。. 非ラッチタイプ及びオルタネート動作タイプ、誤操作防止用ガード付き 品番< 208-3265') 208-3265/は、アクチュエータが完全に移動するときに、一方のN/C + N/Oコンタクトセットが作動した後にもう一方のN/C + N/Oコンタクトセットが作動する2段階動作 2 x 1.5mm 2 のリード線から最大2 x 2.5mm 2 のワイヤに対応したねじ止め端子及びセルフリフト式クランプ IP67等級のシール構造 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ロータリスイッチ PCB RS PRO 7日以内出荷
仕様 コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO ロータリスイッチ PCB RS PRO 7日以内出荷
ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様 コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだ高さ = 15.1mm RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro フットスイッチ SPST N/O RS PRO 7日以内出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SP-NOスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = PVCコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 1.75 Aスイッチ環境 = フットスイッチベローIP評価 = IP67色 = グレーIEC60601-1認定UL、CSA. 2 mケーブル. フットスイッチ - パームスイッチ. IP67防水 上部の表面全体で軽快な動作を実現します。 重い負荷に耐えるよう設計されています。. 低プロファイルスイッチ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro フットスイッチ SPDT RS PRO 欠品中
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = 熱可塑性物コンタクトの定格電圧(AC) = 24Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 1.75 Aスイッチ環境 = 汎用IP評価 = IPX7コンタクト材質 = 銀高さ = 26mmRS産業用薄型防水フットスイッチ. RSのこの防水フットスイッチ製品は、IPX7レベルの侵入保護を実現する丈夫なガラス繊維入りプラスチックボディと薄型エンクロージャを採用した構造になっており、苛酷な産業環境での使用に最適です。 このフットスイッチは、防水仕様になっており、水がかかりそうな環境での幅広い用途に適しています。. 防水スイッチ 薄型エンクロージャ 単極切換コンタクト ストレートケーブル(2 m) IPX7等級 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST RS PRO 7日以内出荷
RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 埋込型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。
仕様 動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 12mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V ac/dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP65、IP67コンタクト定格電流 = 15 mAコンタクト材質 = 銀合金メーカー型番 = AV01L-B42-M3-FR-Y-24VV RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント RS PRO 7日以内出荷
仕様 スイッチの動作 = ラッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 12 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 15 mAコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 24V ac/dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤ターミナルタイプ = クイックコネクトRS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 凸型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 15 mA, ラッチ, パネルマウント RS PRO 7日以内出荷
仕様 スイッチの動作 = ラッチ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 12 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 15 mAコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 24V ac/dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑ターミナルタイプ = クイックコネクトRS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 凸型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A @ 250 V ac, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO 7日以内出荷
仕様 スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = あり基準合致 = cUL, VDEcULus、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ / インジケータ一式を製作するには、プッシュボタンスイッチ又はインジケータと、レンズ、フィラメントランプ又はLEDが必要です。 適切なレンズについては、代表品番 ; 745-2596 745-2596 及び ; 745-2578 745-2578 を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番 ; 655-9211 655-9211 を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番 ; 225-997 225-997 を参照してください。. RSインジケータ及び照光式プッシュボタンスイッチ - SD16シリーズ(16 mm). モメンタリ及びオルタネート動作、正方形及び長方形、照光式又は非照光式のSD16シリーズプッシュボタンスイッチとそれに対応するパイロットライトインジケータは、厚さ0.5~5 mmのパネルの業界標準直径16 mmの切り抜きに適合します。 単極SD16プッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータは、コンタクト又はランプブロックがあらかじめ取り付けられています。照光用にはT1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適切なレンズを選択してください。 SD16シリーズのプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに対する適切なレンズには、色(青、緑、アンバー、赤、白)と形(正方形、長方形)を選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。. パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネート切り替えの正方形及び長方形ベゼル 照光式又は非照光式 UL定格6A @ 24 V dc はんだタグ端子 凸型ボタン 正方形プッシュボタンスイッチ及びインジケータには、パネル背後の奥行き29 mmの18 x 18 mmベゼルが付属 長方形プッシュボタンスイッチ及びインジケータには、パネル背後の奥行き29 mmの18 x 24 mmベゼルが付属 RoHS指令(10物質対応) 対応
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 ページ: 1/ 3
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ