スイッチ :「LED 青」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス = なし。ボタン数 = 4。セキュリティレベル = グレード3。認定規格 = RoHS対応。色 = 黒、シルバー。高さ = 80 mm。幅 = 62mm。奥行き(深さ) = 28 mm。。RS Proグレード3パニックボタン- 4ボタンタイプ. タイマー付きの4つのボタン操作 不正操作を防止するスイッチ BS EN50131-2-6認定 キーで簡単にリセット可能 薄型アクセス グレード3 ジャンパリンクで適切な抵抗の組み合わせを選択 LEDステータスライト ステンレス鋼カバー( RS ; 918-4731 918-4731 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーケースの色 = ナチュラルV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-8000-F10-7220-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-8700-F11-7220-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-88P7-F10-7220-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ 規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成DPDT ボタン色 動作特性ラッチ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250 レジェンド電源記号
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ 規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性モーメンタリ ケース色ナチュラル 端末仕様Solder Pin 保護等級IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
3,530 税込3,883
7日以内出荷

仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-8700-F11-7220-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-8700-F10-724-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅レジェンド = 電源記号V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーケースの色 = ナチュラルV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅ケースの色 = ナチュラルV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様スイッチの動作 = Off-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dcコンタクトDC定格電圧 = 24Vイルミネーション = ありアクチュエータ色 = 青LEDのカラー = 白ターミナルタイプ = Solder Lugサブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,030 税込1,133
7日以内出荷

仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅レジェンド = 電源記号V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 25.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅レジェンド = 電源記号V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 25.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅レジェンド = 電源記号V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

押しボタン耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製ケースの色 = 銀V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅メーカー型番 = MPB22-D0F20E3-724-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀合金コンタクトDC定格電圧 = 36V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅メーカー型番 = MPB22-A0F10E-724-JQV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23 mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト 定格電圧(V)DC30 接点構成SPST ボタン色クリア 動作特性モーメンタリ ケース色 端末仕様PCピン 照明あり LED色 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)8 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
640 税込704
翌々日出荷

仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-凸型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点:プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級、各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC/DC12 接点構成SPST ボタン色 動作特性ラッチ 端末仕様クイックコネクト 保護等級IP40 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)12 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)15 コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
3,010 税込3,311
翌々日出荷

仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。 アクチュエータの種類丸形 定格電圧(V)AC/DC12 接点構成SPST ボタン色 動作特性モーメンタリ 端末仕様クイックコネクト 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)12 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)15 コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
3,010 税込3,311
7日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります