5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様足/手アクチュエータ、足又は手で操作する、PVCで成形されたエアアクチュエータ。バヨネットアクション取り付けプレート及び2mのPVCチューブ(内径3mm、外径6mm)が付属しています。空気作動スイッチエレメントに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプベローズ 併用可能製品エア操作スイッチ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様フットアクチュエータ:内径3mm、長さ2mのPVCチューブ付き 長さ(mm)90 幅(mm)66 黒、グレー 高さ(mm)24 規格2014/35/EU、EN 60950、EN 61058、EN 61058-2-1 スイッチフットスイッチ 動作特性モーメンタリ、On-Off 材質(ケース)SWG軟鋼 保護等級IPX2 アクセサリタイプアクチュエータ 併用可能製品エア操作スイッチ
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様2mケーブル、フットスイッチ-パームスイッチ、IP67防水 上部の表面全体で軽快な動作を実現します。重い負荷に耐えるよう設計されています。低プロファイルスイッチ 寸法(mm)40×16 規格IEC60601-1に基づくCSA認定、UL スイッチフットスイッチベロー、モメンタリフットスイッチ 接点構成SPST 動作特性モーメンタリ 材質(ケース)PVC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(mA)50 コンタクト定格電圧(V)DC24
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様丸型スイッチ、上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口、2mの黒色2芯ケーブルが付属、IP67等級のシール構造 寸法(mm)40×13 グレー 規格IEC 60601-1、UL 60601-1 スイッチ医療規格認定フットスイッチベロー、モメンタリフットスイッチ 接点構成SPST 動作特性モーメンタリ 材質(ケース)PVC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト定格電流(mA)50 コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SP-NOスイッチの動作 = モーメンタリケースの材質 = PVCコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 1.75 Aスイッチ環境 = フットスイッチベローIP評価 = IP67色 = グレーIEC60601-1認定UL、CSA. 2 mケーブル. フットスイッチ - パームスイッチ. IP67防水 上部の表面全体で軽快な動作を実現します。 重い負荷に耐えるよう設計されています。. 低プロファイルスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります