Festo の SPAN シリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。G1/8 空圧接続のオスねじを備え、使用します PN保護クラスIP40 周囲温度: 0 → 50 ℃
仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:30V dc●IP保護等級:IP40●最高使用圧力:0バール●コード番号:203-8969
アズワン品番65-7984-58
1個
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。