スイッチ :「ACソレノイド」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Festo のソレノイド Coil に使用されるタイプ C 接続パターンで、110 / 120 V ac の動作電圧を実現します。絶縁クラスは H で、ピックアップ電力は 2.3 VA (デューティサイクルの 100 % )周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:203-9021
アズワン品番65-8004-89
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
。Festo VACF シリーズソレノイド Coil は、タイプ C の接続パターンで油圧ソレノイドバルブの機能を制御するのに使用します。Coil 電圧は 230 / 240 V ac で、ピックアップ電力は 3 VA、保持電力は 2.3 VA です。サージ強度: 4 kV デューティサイクル - 100 % 絶縁クラス - H
仕様●電源電圧:230 / 240 V ac●コード番号:202-3725
アズワン品番65-8032-61
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。