絞り込み
ブランド
  • Otto
  • モノタロウ(17)
  • IDEC(和泉電気)(981)
  • マルヤス電業(948)
  • SIEMENS(572)
  • RS PRO(464)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(384)
  • シュナイダーエレクトリック(362)
  • omron(オムロン)(295)
  • 富士電機(243)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(186)
  • エスコ(144)
  • APEM(129)
  • ミヤマ電器(106)
  • BULGIN(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • タカハ機工(61)
  • オジデン(大阪自動電機)(60)
  • Festo(53)
  • EAO(52)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Otto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122 OttoOtto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122Otto
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
Otto ロッカースイッチ SPST カットアウト幅:12.2mm K1ABAAAAAR OttoOtto ロッカースイッチ SPST カットアウト幅:12.2mm K1ABAAAAAROtto
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成: SPST●動作特性: ラッチ●パネルのカットアウト幅: 12.2mm●パネルのカットアウト高さ: 27.2mm●コンタクト定格電流: 16 A @ 250 V ac●ボタン色: 黒●実装タイプ: パネルマウント●IP保護等級: IP68S●末端様式: クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ: 27.2×12.2mm●コンタクト材質: 銀めっき黄銅に銀合金℃●IP65準拠密閉ロッカースイッチ. IP65準拠の密閉スナップ イン ロッカー 最大16Aまでスイッチ可能 耐UV性/耐溶媒性 保護接点付リア シール
トグルスイッチ SP4T パネルマウント Ottoトグルスイッチ SP4T パネルマウントOtto
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
トリムスイッチセンターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
仕様●接点構成:SP4T●コンタクト定格電流:10 mA●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●IP保護等級:IP64, IP68S●アクチュエータ材料:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:433-3269アズワン品番65-7839-90

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ