56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路数- 端子- サイズ(mm)- 開閉頻度(回/時)-
1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (1099種類の商品があります)

1個ほか
95 税込105
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (889種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)OBSシリーズ
材質ゴム製(ニトリル系) グレー 品名取付穴プラグ 種類関連商品 保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
1箱(5個)
499 税込549
当日出荷

1箱(5個)ほか
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類関連商品 材質ダイカスト用亜鉛合金(ニッケルメッキ) 品名板鍵 保護構造-
1箱(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様- 適合鍵付セレクタスイッチ(ディスクタンプラータイプ用) 材質- 材質(本体)黄銅 品名板鍵 保護構造- 接点構成- 端子形状- 寸法t(mm)1.8 定格絶縁電圧(V)- 動作方式- ケース色- 材質(ケース)- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 消費電力(VA)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格通電電流(A)- 材質(端子)/処理- 操作部形状- 表面処理(本体)ニッケルメッキ 耐電圧(V/min)- 照光色- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-
1箱(2個)
779 税込857
当日出荷

1箱(5個)ほか
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(5個)
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様カラー方向指示キャップ 材質(本体)ポリアセタール樹脂 品名セレクタハンドル 外形寸法(mm)W19×D5×H18.5
1箱(5個)
289 税込318
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様Φ22 押ボタンスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A 保護構造IP65
1箱(5個)ほか
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリアセタール樹脂 品名ボタン 主な用途ユニット用
1箱(5個)
特価
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用 材質ポリアミド樹脂 文字内容EMERGENCY STOP 外径(Φmm)60 文字色黒色 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
1箱(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個ほか
299 税込329
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(50個)
92,980 税込102,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1箱(10個)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

用途アクチュエータ取外し(KRシリーズのみ)、ロッカー部取り外し(KRシリーズのみ)、スイッチ取外し(KR、KL、KIシリーズのみ)
1箱(2個)ほか
2,698 税込2,968
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)コネクタ
仕様10端子タイプ.端子形状C用.
1箱(5個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)コネクタ
仕様10端子タイプ.端子形状J用.
1箱(5個)ほか
1,798 税込1,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途連結パネル取付用
1箱(5個)ほか
1,798 税込1,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)コネクタ
用途KGシリーズにも使用可。 仕様6端子タイプ.端子形状2用.
1箱(5個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプハーフ形 仕様ブーツ本体:シリコンゴム、六角ナット:ニッケルメッキ
1箱(5個)ほか
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります