絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • RS PRO(13)
  • ELMA(10)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • ハネウェル(3)
  • 富士電機(2)
  • honeywell(2)
  • 協栄電機(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • タカハ機工(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三商(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • APEM(1)
  • TEAC(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
動作方式
  • その他(9)
接点構成
  • 1a(11)
  • 1a1b(36)
  • 1a1c(33)
  • 1a2b(36)
  • 1b(11)
  • 1c(9)
  • 2a(36)
  • 2a1b(3)
  • 2b(36)
  • 2c(10)
  • 3a(3)
  • 3b(3)
  • 3c(5)
  • その他(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(46)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スイッチ :「28mm」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
399税込439
1個ほか
当日出荷から122日以内出荷
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から75日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP67端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から57日以内出荷
保護構造IP65
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付穴径(Φmm)22保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-2CEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から107日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から107日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から89日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB8Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB8BシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から57日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65種別押ボタンスイッチ
CW4K-21BEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-21BEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
フラッシュシルエット LWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
仕様Φ22 セレクタスイッチ 軽タッチ設計タイプ 金接点3A/銀接点5A IP65保護構造IP65接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子形ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25.3接点材質金接点ベゼルサイズ(mm)Φ28
CW1K-2BEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-2BEシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW1K-3GEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-3GEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
ノッチ数3ノッチ角度(°)45接点材質銀接点
CW4K-2AEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-2AEシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け全抜け
CW1K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-2CEシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
CW1K-21Bシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-21BシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
CW4K-3HEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-3HEシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
取付穴径(Φmm)12ベゼルサイズ(mm)Φ28端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP66ノッチ数3ノッチ角度(°)45鍵抜け右抜け接点材質銀接点
CW1K-33Dシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-33DシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
取付穴径(Φmm)12ベゼルサイズ(mm)Φ28端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP66ノッチ数3ノッチ角度(°)45鍵抜け中抜け接点材質銀接点
CW1K-3DEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-3DEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW4K-31GEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-31GEシリーズIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW1K-32Dシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-32DシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
CW1K-3HEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-3HEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
CW1K-3AEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-3AEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点鍵抜け全抜け
CW4K-3GEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-3GEシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
CW4K-3AEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-3AEシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
ノッチ数3ノッチ角度(°)45鍵抜け全抜け接点材質銀接点
CW4K-31DEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-31DEシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
取付穴径(Φmm)12ベゼルサイズ(mm)Φ28端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP66ノッチ数3ノッチ角度(°)45鍵抜け中抜け接点材質銀接点
CW1K-31Gシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-31GシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW4K-3DEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-3DEシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
CW4Kシリーズ IDEC(和泉電気)CW4KシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
CW4K-3EEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-3EEシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
CW4K-3BEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-3BEシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
ノッチ数3ノッチ角度(°)45接点材質銀接点
CW1K-32Cシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-32CシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
CW1K-3EEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-3EEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
CW1K-3BEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-3BEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
取付穴径(Φmm)12ベゼルサイズ(mm)Φ28端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP66ノッチ数3ノッチ角度(°)45鍵抜け左・中抜け接点材質銀接点
CW1K-2AEシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-2AEシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け全抜け
CW4K-2BEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-2BEシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
CW1K-32Hシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-32HシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ