スイッチ :「LED光源」の検索結果
スイッチとは、電気回路で電流の流れをボタンやレバーなどで開閉して制御したり、電気回路の方向を変更させる機器のことです。一般的な電気器具や照明器具などで使用されるスイッチはオンとオフ、入れる、切る、などの表現で表すように電源の開閉として使用。一方で、電気回路の方向を変えるスイッチは、強弱や種類などの選択肢をボタンなどを使って選ぶものです。スイッチの中には、物体を検知して作動することのできるマイクロスイッチや指で押すタイプのボタンスイッチ、数字を合わせて組み合わせにより制御するタイプのスイッチなど、あらゆる種類のスイッチがあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
種類非照光式
端子形状はんだづけ兼用タブ110端子
保護構造IP40
仕様角胴
フランジ18H×24Wmm
形状長角形(よこ列)
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
光源LEDユニット
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
色(本体)黒
サイズ(mm)13H×19W(照光面)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000
フランジサイズ(mm)18H×24W
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm
耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
色(フランジ)黒
種類関連商品
仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式
質量(g)85
電圧(V)AC115/120(照光部の電圧)
照光種別LED照光
光源単色発光LEDユニット
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)
寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm
色(本体)黒
サイズ(mm)36×36
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間)
定格使用電圧(V)AC100/110
照光色黄
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。