スイッチ :「LED誘導灯」の検索結果
関連キーワード
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(平形)+角(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP40
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
表示灯の有り無し有り
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)+角(突形)
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し有り
動作方式モメンタリ
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)+角(平形)
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し有り
動作方式インタロック
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
種類照光式
保護構造IP40
ボタン形状角(平形)+角(突形)
端子形状ねじ端子
表示灯の有り無し有り
動作方式インタロック
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755
アズワン品番65-7840-02
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
。緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED。超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733
アズワン品番65-7808-14
1袋(5個)
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。