種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
1個
¥999~
税込¥1,099~
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
照光種別ボタン
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
1個
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(468種類の商品があります)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)18.2
保護構造IP65
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)16
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
形状分離形
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形)
定格絶縁電圧(V)250
取付穴径(Φmm)22.3
1個
¥2,098~
税込¥2,308~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
1個
¥2,098~
税込¥2,308~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(299種類の商品があります)
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
種別押ボタンスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
種類関連商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
雰囲気腐食ガス不可
1個
¥6,998~
税込¥7,698~
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
1個
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
種類非照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)□22.5
保護構造IP65
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
種類非照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
1個
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
種類非照光式
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
照光種別ボタン
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)22
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)22
1個
¥1,598~
税込¥1,758~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)16
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(突形4方向バリア付)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
照光種別ボタン
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(468種類の商品があります)
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
保護構造IP65
照光種別非照光
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状角丸形(平形)
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥1,198~
税込¥1,318~
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm
色筐体:黒
質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)
タイプ-
規格認証:UL 508、UL 60947-5-5
保護構造IP54
スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY
適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2
接点構成-
番号-
定格絶縁電圧(V)60
定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%
動作力-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)
ケーブル-
耐振動(耐久)-
保存温度範囲(℃)-20~55
引張強度(N)-
安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201
EMC規格IEC/EN 61131-2
耐振動(誤動作)-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
条件付短絡電流-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)
定格通電電流(A)-
最大操作頻度-
回路-
USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力
回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200
ロック機構-
コンジット口サイズ-
定格使用電圧(V)-
動作ストローク(mm)-
対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
相対湿度(%RH)-
保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
フットスイッチ
INSIZE(インサイズ)
税込¥14,278
¥12,980
フットスイッチ
アイデアル・メディカル
税込¥21,998
¥19,998
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥8,798~
¥7,998~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥13,178~
¥11,980~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥21,978
¥19,980
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥6,158
¥5,598
DH233
大日製作所
税込¥3,179
¥2,890
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。