15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP20 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形 接点材質銀接点
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP20 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3 保護構造IP67 端子形状ねじ(M3.5) 本体形状分離形 接点材質銀接点 操作方式セレクタスイッチ
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


短胴タイプながら、接点開閉容量はAC120V・10A(抵抗負荷)。装置やパネルの小形化に貢献します。 FBボックスやその他Φ22の汎用ボックスと組み合わせての使用も可能です。
種類押ボタンスイッチ 接点構成2b 接点材質銀接点
1個
939 税込1,033
3日以内出荷


保護構造IP66 端子形状ねじ(M3.5) 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22.3 接点材質銀接点 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
3,998 税込4,398
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


材質ポリアミド樹脂(ベゼル材質) 形状丸平形 保護構造端子部:IP20(IEC60529) 接点構成2a-2b 端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ) 定格絶縁電圧(V)300 動作方式オルタネイト形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 接点材質 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1) 定格通電電流(A)10 定格使用電圧(V)AC100/120 ベゼル色 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様- 品名LED照光ユニット 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 汚染度(使用環境)- 定格通電電流(A)- 操作部形状- 操作部色- 材質(ベゼル)- ハウジング色- ベゼル色- 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP20 接点構成2b ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点 定格使用電圧(V)AC100/120 照光色アンバー
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります