仕様トグルスイッチ用
エスコ品番EA940DH-293
材質アルミニウム
色ON側地色:赤、OFF側地色:黒
パネルカット寸法(mm)Φ12用
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
仕様トグルスイッチ用
エスコ品番EA940DH-193
材質アルミニウム
色ON側地色:赤、OFF側地色:黒
パネルカット寸法(mm)Φ6用
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
仕様トグルスイッチ用
エスコ品番EA940DH-294
材質アルミニウム
色ON側地色:赤、OFF側地色:黒
パネルカット寸法(mm)Φ12用
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)。押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-30~85
端子形状ハンダ端子
動作方式モメンタリ形
パネル取付孔(Φmm)6.5(目安)
接触抵抗(mΩ)10以下
接点仕様銀
操作部形状基本レバー
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネル取付方式ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)5.5(目安)
パネルカット寸法(mm)6.5
接点容量6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
1個(1個)
¥900
税込¥990
8日以内出荷
1個
¥65
税込¥72
翌日出荷
仕様トグルスイッチ用
エスコ品番EA940DH-292
材質アルミニウム
色ON側地色:赤、OFF側地色:黒
パネルカット寸法(mm)Φ12用
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
仕様トグルスイッチ用
エスコ品番EA940DH-291
材質アルミニウム
パネルカット寸法(mm)Φ12用
1個
¥80
税込¥88
翌日出荷
仕様トグルスイッチ用
エスコ品番EA940DH-192
材質アルミニウム
色ON側地色:赤、OFF側地色:黒
パネルカット寸法(mm)Φ6用
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
大電流用小形トグルスイッチ。非照光式。ケース成形材料は難燃剤UL94V-0の特殊樹脂。耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています。
スイッチ特性ON-ON
極数3極双投
端子形状ねじ端子
形状操作部:基本レバー
使用温度範囲(℃)-10~+70
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
取付け方法ねじ取付けタイプ
取付可能厚(mm)パネル:5.5Max.
絶縁抵抗(GΩ)DC500V 1以上
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)28
アズワン品番64-2283-22
電流容量【詳細表示用1】30A 125V AC、【詳細表示用2】30A 250V AC、【詳細表示用3】30A 30V DC
パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
¥6,870
税込¥7,557
8日以内出荷
大電流用小形トグルスイッチ
非照光式
ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂
耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON
極数2極双投
端子形状ねじ端子
耐電圧AC 2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)28
操作部形状基本レバー
パネル取付方式ねじ取付けタイプ
アズワン品番64-2283-20
最大取付パネル厚(mm)5.5
電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DC
パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
エスコ品番EA940DH-246
極数2極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-241
極数単極単投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
エスコ品番EA940DH-244
極数2極単投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-231
極数単極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-201
極数単極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-204
極数2極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-252
極数単極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-251
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-226
極数2極双投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-212
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-215
極数2極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)20、125VAC/10、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-214
極数2極単投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-225
極数2極単投
端子形状ねじ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)12.5
接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC
使用温度範囲(℃)-10~+70
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
端子台ねじ端子
レバー倒れ角度(°)28
パネル取付方式ねじ取付けタイプ
アズワン品番64-2283-21
絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上
パネルカット寸法(mm)12.5
耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
仕様全防水
エスコ品番EA940DH-253
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC
使用温度範囲(℃)-10~+70
接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)
端子台ねじ端子
レバー倒れ角度(°)28
パネル取付方式ねじ取付けタイプ
アズワン品番64-2283-23
絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上
パネルカット寸法(mm)12.5
耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-213
極数単極双投
端子形状ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)10以下
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)12.2
接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
¥1,650
税込¥1,815
8日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。