12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 保護等級IP64 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと) 材質(柄部)ABS樹脂
1個
9,810 税込10,791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力用押ボタン開閉器 電動機直接操作用 防雨形IP64 FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。 電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類防雨形 ボタン数3 極数(P)3(三相) 保護等級IP64 ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと) 材質(柄部)ABS樹脂
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1a1b 保護構造IP65 仕様IDEC製 型式ABN211 端子ねじM3.5 定格容量600V・10A 直径(mm)39
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

接点構成1a1b 保護構造IP65 仕様IDEC製 型式ABN211 端子ねじM3.5 定格容量600V・10A 直径(mm)39
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

仕様IDEC製 型式ABN111 保護構造IP65 接点構成1a1b 動作方式モメンタリ形 端子ねじM3.5 定格容量600V/10A 径(mm)39
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

接点構成1a1b 保護構造IP65 仕様IDEC製 型式AVLN32211DN 定格電圧AC/DC24V 端子ねじM3.5 径(mm)40
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

仕様IDEC製 型式ALN22211DN 保護構造IP65 接点構成1a1b ボタン色 端子ねじM3.5
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

仕様IDEC製 型式ABN311 保護構造IP65 接点構成1a1b 端子ねじM3.5 定格容量600V/10A 径(mm)40
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

仕様IDEC製 型式AVLN31611DNR 保護構造IP65 定格電圧AC100/110V 接点構成1a1b 端子ねじM3.5 径(mm)40
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

接点構成1a1b 保護構造IP65 仕様IDEC製 型式AVN311N 端子ねじM3.5 定格容量600V/10A 径(mm)40
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

仕様IDEC製 型式ABN311 保護構造IP65 接点構成1a1b 端子ねじM3.5 定格容量600V/10A 径(mm)40
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

仕様IDEC製 型式ABN211 保護構造IP65 接点構成1a1b 端子ねじM3.5 定格容量600V・10A 直径(mm)39
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります