スイッチ :「2極双投」の検索結果

スイッチとは、電気回路で電流の流れをボタンやレバーなどで開閉して制御したり、電気回路の方向を変更させる機器のことです。一般的な電気器具や照明器具などで使用されるスイッチはオンとオフ、入れる、切る、などの表現で表すように電源の開閉として使用。一方で、電気回路の方向を変えるスイッチは、強弱や種類などの選択肢をボタンなどを使って選ぶものです。スイッチの中には、物体を検知して作動することのできるマイクロスイッチや指で押すタイプのボタンスイッチ、数字を合わせて組み合わせにより制御するタイプのスイッチなど、あらゆる種類のスイッチがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大電流用小形トグルスイッチ 非照光式 ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂 耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON 極数2極双投 端子形状ねじ端子 耐電圧AC 2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)28 操作部形状基本レバー パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-20 最大取付パネル厚(mm)5.5 電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DC パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-226 極数2極双投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-434 極数2極双投 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)24×15.4 定格容量(A)10、125VAC/10、250VAC パネル厚(mm)1~4
1個
920 税込1,012
翌日出荷

エスコ品番EA940DA-142 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,310 税込1,441
8日以内出荷

エスコ品番EA940DA-141 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)12.5 端子形状はんだ端子 エスコ品番EA940DA-111
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-531 極数2極双投 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)6.5 定格容量(A)10、125VAC/4、30VAC パネル厚(mm)2.7以下
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

エスコ品番EA940DA-112 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)12.5
1個
1,110 税込1,221
欠品中

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-246 極数2極双投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF-ON パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

エスコ品番EA940DA-139 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-215 極数2極双投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)20、125VAC/10、250VAC/20、30VDC
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

エスコ品番EA940DA-153 種類非照光式 端子形状はんだ端子 動作方式モメンタリ
1個
1,010 税込1,111
3日以内出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 エスコ品番EA940DA-137
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

エスコ品番EA940DA-140 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 エスコ品番EA940DA-138
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

極数2極双投 定格電圧AC250V 定格電流(A)30 スイッチ特性ON-ON
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

極数2極双投 定格電圧AC250V 定格電流(A)60 スイッチ特性ON-ON
1個
6,240 税込6,864
翌日出荷

極数2極双投 定格電圧AC250V 定格電流(A)100 スイッチ特性ON-ON
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

極数2極双投 定格電圧AC250V 定格電流(A)15 スイッチ特性ON-ON
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

エスコ品番EA940DJ-3 極数2極双投 外形寸法(mm)43.5×24×48(H) スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)Φ12.5 定格容量(A)16、125VAC パネル厚(mm)3以下
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

エスコ品番EA940DJ-1 極数2極双投 外形寸法(mm)22.6×38×47(H) スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)Φ12.5 定格容量(A)15、125VAC パネル厚(mm)3以下 色(ツマミ)
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
675 税込743
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング