97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)530 外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数6点(3組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-93 適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB282 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)460 外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数4点(2組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-92 適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
16,700 税込18,370
8日以内出荷

エスコ品番EA940D-191 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-215 極数2極双投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)20、125VAC/10、250VAC/20、30VDC
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

仕様IDEC製 型式ABN311 保護構造IP65 接点構成1a1b 端子ねじM3.5 定格容量600V/10A 径(mm)40
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-198
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-214 極数2極単投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-241 極数単極単投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
1,000 税込1,100
欠品中

仕様IDEC製 型式ABN210 保護構造IP65 接点構成1a 定格容量600V・10A 直径(mm)39
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

仕様IDEC製 型式AVLN31611DNR 保護構造IP65 定格電圧AC100/110V 接点構成1a1b 端子ねじM3.5 径(mm)40
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

接点構成1a 動作方式オルタネイト形 保護構造IP65 仕様IDEC製 型式AON110B 定格容量600V/10A 径(mm)35
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

接点構成1a-1b ボタン色 保護構造IP65 仕様IDEC 型式ALN21611DN 定格電圧AC100/110V
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

接点構成1a1b 保護構造IP65 仕様IDEC製 型式AVN311N 端子ねじM3.5 定格容量600V/10A 径(mm)40
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

仕様IDEC製 型式ABN111 保護構造IP65 接点構成1a1b 動作方式モメンタリ形 端子ねじM3.5 定格容量600V/10A 径(mm)39
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-91
1個
890 税込979
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-94
1個
890 税込979
翌日出荷

エスコ品番EA940D-99 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん・噴流型) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-96
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA940D-196 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

エスコ品番EA940D-193 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式オルタネイト
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

エスコ品番EA940D-42 種類非照光式 接点構成1a1b ボタン形状キノコ 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式プッシュプル 取付穴径(Φmm)30.5
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん形、噴流形) エスコ品番EA940D-199
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP40(閉鎖型) エスコ品番EA940D-229
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)16.2 保護構造IP40(閉鎖型) エスコ品番EA940D-227
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-98
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA940D-221 種類非照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

仕様Φ22mmスイッチ エスコ品番EA940DF-24 型式XALK1AA8 タイプターンリリース形 外形寸法(mm)68×93.5×68 保護構造IP65 定格電圧(V)AC600/DC600 接点構成1a1b ボタン形状マッシュルームΦ40mm 定格電流(A)1.2/0.1 使用周囲温度(℃)-40~70 材質(ボックス)ポリカーボネイト
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

種類非照光式 動作方式プッシュプル 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 エスコ品番EA940D-43
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

エスコ品番EA940D-40Y 種類非照光式 保護構造IP65 接点構成1a1b ボタン形状キノコ 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

エスコ品番EA940D-230 種類照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

エスコ品番EA940D-223 種類非照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

エスコ品番EA940D-12A 種類非照光式 保護構造IP65 接点構成1a ボタン形状 端子形状ねじ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)30
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA940D-226 種類照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

エスコ品番EA940D-111 種類非照光式 保護構造IP65(耐じん形、防噴流形) 接点構成1a1b ボタン形状 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/鍵リセット
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

1個
675 税込743
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム アズワン品番65-2253-91
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-244 極数2極単投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-204 極数2極単投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-225 極数2極単投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

仕様IDEC製 型式ALN22211DN 保護構造IP65 接点構成1a1b ボタン色 端子ねじM3.5
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング