53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)レバースイッチ 黒
適合機種8H 内容レバー アズワン品番67-0442-75
1個
76 税込84
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダード押しボタンスイッチ
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):30V●定格電流(AC):3A●種別:-●定格電流(DC):4A●長さor径:-●幅:-●厚さ:- アズワン品番68-2021-04
1個
839 税込923
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トグルスイッチロッキングリング
仕様●内容:ロッキングリング●概要1:表面処理:亜鉛メッキ、三価クロメート処理 アズワン品番67-0443-16
1個
27 税込30
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ
本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(ショートレバー)。
仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・ショート●極数:単極●スイッチ特性:ON-OFF-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考: アズワン品番67-0442-17
1個
889 税込978
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ
本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(スタンダードレバー)。
仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・スタンダード●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。 アズワン品番67-0442-18
1個
799 税込879
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロッキングトグルスイッチ
仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-OFF-ON●接点動作(2):-●操作部形状:ロッキング●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):48V●定格電圧(DC):48V●定格電流(AC):0.05A●種別:-●定格電流(DC):0.05A●長さor径:-●幅:-●厚さ:- アズワン品番68-2021-09
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)表面実装用押しボタンスイッチ
仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2接点●回路数:1回路●回路構成:SPDT●接点動作:ON-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:別売●操作部方向:ライトアングル●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):28V●定格電圧(DC):28V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:- アズワン品番68-2021-14
1個
639 税込703
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)照光式押しボタンスイッチ7.5Φボタン 黄透明
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ7.5●概要3:照光タイプ●概要4:色:黄透明 アズワン品番67-0443-14
1個
129 税込142
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ角7.5ボタン
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TP●概要2:7.5角●概要3:非照光タイプ●概要4:色:黒 アズワン品番67-0443-11
1個
90 税込99
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)超小形押しボタンスイッチ TPシリーズ
仕様●実装:極数:2極●動作機能:ON-ON●LED数:1個●照光タイプ:ネオン●操作部形状:別売り●操作部カラー:別売り●LED色調:赤●操作部表示:別売り●端子部形状:PC端子●端子部処理:金メッキ●本体部カラー:白●定格:DC30V 0.1A Max. 1μA min●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。形状、サイズ、カラーについては、下記の表をご確認ください。●※取付枠は別売りになります。 アズワン品番67-0442-73
1個
439 税込483
4日以内出荷

1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロッキングトグルスイッチ
本体幅9.5mm(4極用のケース使用)ピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(ロック付きレバー)
仕様●操作部形状:ロッキング・スタンダード●極数:4極ボックス・4極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子(3.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:100mΩ以下●耐電圧:AC2500V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:30°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。 アズワン品番67-0442-40
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)小形トグルスイッチ ETシリーズ
取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。※型番の4文字目、5文字目の値(Etx□□の□)が大きいほど許容電流が大きくなります。
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:LTR・LTM●概要2:7.5角●概要3:照光タイプ●概要4:色:赤透明 アズワン品番67-0443-10
1個
129 税込142
4日以内出荷

仕様●セット構成:'スイッチ本体【ALE1D-2M4-10-Z】●操作部形状 レバー【140000050625】●操作部表示:無●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC/DC48V-50mA(MAX)●本体部カラー:操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050625】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。 アズワン品番67-0442-27
1個
419 税込461
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TR2・TM2●概要2:7.5角●概要3:色:アイボリー アズワン品番67-0443-06
1個
64 税込70
欠品中

1個
64 税込70
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トグルスイッチキャップ
仕様●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8A・8GA・8F・BT●概要2:色:白 アズワン品番67-0442-89
1個
27 税込30
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)小形トグルスイッチ
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン 透明
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:長さ7.50mm×幅7.50mm×高さ3.30mm●名称:カラーボタン、カラーキャップ アズワン品番68-2021-20
1個
119 税込131
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ角7.5ボタン 黒
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:長さ7.50mm×幅7.50mm×高さ3.30mm●名称:カラーボタン、カラーキャップ アズワン品番68-2021-18
1個
89 税込98
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチキャップ角9.5 白
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:DP1-100-Z、DP3-101-Z●サイズ:長さ9.50mm×幅9.50mm×高さ4.00mm●名称:カラーボタン、カラーキャップ アズワン品番68-2021-16
1個
29 税込32
10日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TR1・TM1●概要2:7.5角●概要3:色:シルバー アズワン品番67-0443-02
1個
64 税込70
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トグルスイッチ防水キャップ
仕様●内容:防水キャップ●概要1:適用機種:8A●概要2:六角対辺:11mm アズワン品番67-0442-95
1個
309 税込340
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ角7.5ボタン
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:LTR・LTM●概要2:7.5角●概要3:非照光タイプ●概要4:色:青 アズワン品番67-0443-08
1個
90 税込99
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:8HD・8P・8R・BP●概要2:Φ10●概要3:色:赤 アズワン品番67-0442-97
1個
48 税込53
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)非洗浄タイプ超小型プッシュスイッチ
仕様●極数:2極●動作機能:OFF-(ON)●本体部カラー:シルバー●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子(0.3ピッチ)●定格:AC/DC48V-50mA●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。 アズワン品番67-0442-28
1個
629 税込692
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロッキングトグルスイッチ
幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)
極数3極 使用温度範囲(℃)-30~85 定格125V-6A 端子形状はんだ端子 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V) 接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀 機械的開閉耐久性50000回 電気的開閉耐久性50000回 レバー倒れ角度(°)26±6 操作部形状ロッキングトグル スイッチ特性ON-ON アズワン品番67-0442-16 メッキ 耐電圧(V/min)初期:AC1500 最大接触抵抗(mΩ)初期:10(DC2~4V 1A)
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
仕様●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点 アズワン品番67-0442-35
1個
589 税込648
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ
内容カラーボタン
1個
48 税込53
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチキャップ
仕様●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8Y●概要2:色:赤 アズワン品番67-0442-90
1個
48 税込53
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ
仕様●セット構成:スイッチ本体【8H1012-Z】●操作部形状 レバー【140000050695】●操作部表示:無●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC125V-6A・AC250V-3A(抵抗負荷)●本体部カラー:青●操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050695】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。 アズワン品番67-0442-20
1個
579 税込637
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ7.5Φボタン 白
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:径Φ7.5×高さ3.3mm●名称:カラーボタン、カラーキャップ アズワン品番68-2021-19
1個
89 税込98
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トグルスイッチキャップ
仕様●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8A・8GA・8F・BT●概要2:色:白 アズワン品番67-0442-88
1個
27 税込30
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチキャップ9Φ 白
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8Y●サイズ:径Φ9×高さ3.5mm●名称:カラーボタン、カラーキャップ アズワン品番68-2021-15
1個
49 税込54
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ15Φボタン 赤
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8N●サイズ:径Φ15×高さ10mm●名称:カラーボタン、カラーキャップ アズワン品番68-2021-17
1個
59 税込65
4日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)超小形ロータリースイッチ
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●回路数:1回路●接点数:10接点●切替角度:36°●接点動作:-●操作部形状:丸軸溝付き ●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):0.5A●定格電流(DC):-●長さor径:16.00mm●幅:16.00mm●種別:-●厚さ:51.00mm アズワン品番68-2021-12
1個
1,798 税込1,978
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ
1個
64 税込70
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)キースイッチ MRKシリーズ
端子はインチピッチ配列で、プリント板に直接取り付けができます。接触部はセルフクリーニング、ツイン接触機構を持ち、さらに金メッキを施し、接触の信頼性を向上させてあります。節度機構は、スチールボール採用により軽快な操作性を実現しました。接触部はプリント板を使用して、端子からの熱を遮断し耐熱性を向上させました。
仕様●回路数:単極●スイッチ特性:ON-ON●ステップ角度:90°●端子形状:ライトアングル●定格:04.VA以下(DC20V以下)●初期接触抵抗:200mΩ以下(AC200μV-0.5mA)●耐電圧:AC250V-1分間 アズワン品番67-0442-62
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)極超小形押しボタンスイッチ FPシリーズ
仕様●極数:2極●動作機能:ON-(ON)●本体部カラー:黒●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子●定格:DC28V Max●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。 アズワン品番67-0442-57
1個
469 税込516
4日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります