絞り込み
ブランド
  • C&K
  • モノタロウ(17)
  • IDEC(和泉電気)(981)
  • マルヤス電業(948)
  • SIEMENS(572)
  • RS PRO(465)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(384)
  • シュナイダーエレクトリック(362)
  • omron(オムロン)(295)
  • 富士電機(243)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(186)
  • エスコ(144)
  • APEM(129)
  • ミヤマ電器(106)
  • BULGIN(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • タカハ機工(61)
  • オジデン(大阪自動電機)(60)
  • Festo(53)
  • EAO(52)
接点構成
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリスイッチ 10極 PCB C&Kロータリスイッチ 10極 PCBC&K
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
数字は入出力ポジションを表します。 小文字は極の番号を指します。例: b4:2番目の極の4番目のポジション。 コモン位置はCで示しています。 接続なしはNOで示しています。BCDスイッチの場合、正しく動作させるには、少なくとも1つのコモン(C1、C2、C3)のコンプリメンタリペアを結合する必要があります。 最大限の信頼性を得るために、可能な限りすべてのコモンを結合してください。基板実装ロータリスイッチ基板実装、シャフト駆動ロータリスイッチ。付属のM10取り付けブッシュを使用してパネル取り付けも可能 自消性熱可塑樹脂で成形されたシャフトとボディ パネル切り抜き: O10.5 mm シャフト: O6 mm 銀めっきされた黄銅のブレークビフォアメーク動作コンタクト付き。ポジションごとの動作角度はBCDタイプで36°、その他のタイプで30°
仕様コンタクト定格電流:150 mA @ 60 V dc●コンタクトの数:1●定格電圧:60V ac●出力コード番号:BCD●深さ:22mm●幅:25.8mm●実装タイプ:PCB●末端様式:スルーホール●ケースの材質:熱可塑性物●コード番号:327-939定格電圧(V)AC/DC60接点構成SP角度(°)36回路数1アズワン品番65-7839-53パネルカット寸法(mm)10.20(丸型)ポジション数10
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入C&K
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3919アズワン品番65-7826-24
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入C&K
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3921アズワン品番65-7825-87
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入C&K
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチを作成するためにさまざまなオプションを組み合わせることができます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3923アズワン品番65-7825-92
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入C&K
859,800税込945,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3916アズワン品番65-7825-93
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入C&K
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3913アズワン品番65-7825-54
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入C&K
629,800税込692,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3937アズワン品番65-7801-90
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入C&K
479,800税込527,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3930アズワン品番65-7825-50
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入C&K
659,800税込725,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチを作成するためにさまざまなオプションを組み合わせることができます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤/緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3932アズワン品番65-7825-89
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入C&K
3,098税込3,408
1袋(10個)
7日以内出荷
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3929アズワン品番65-7802-78
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入C&K
479,800税込527,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入C&K
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成でき
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:黄●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3940アズワン品番65-7825-66
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入C&K
479,800税込527,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:黄●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3939アズワン品番65-7803-20
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入C&K
569,800税込626,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3920アズワン品番65-7826-21
押しボタンスイッチ用キャップ グレー 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ用キャップ グレー 1袋 10個入C&K
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●種類:ボタン●併用可能製品:KSAシリーズスイッチ●キャップ色:グレー●コード番号:174-4723アズワン品番65-7818-89
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入C&K
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤/緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3934アズワン品番65-7826-23
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入C&K
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成でき
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3925アズワン品番65-7825-70
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入C&K
3,298税込3,628
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3931アズワン品番65-7825-65
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入C&K
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3938アズワン品番65-7802-83
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入C&K
519,800税込571,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
トグルスイッチ SPDT PCB On-On C&Kトグルスイッチ SPDT PCB On-OnC&K
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
UL、CSAバイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。7000シリーズスイッチC ;Kシリーズ7000トグルスイッチは、エポキシシール端子を備えており、底面洗浄クリーニングに対応します。パネル用ミニチュアスイッチ 黄銅製アクチュエータ及びナイロン6.6 (UL 94 V-0)ケース 銀コンタクト パネル切抜き: 9 mm
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●実装タイプ:PCB●末端様式:はんだ●アクチュエータ長さ:0.42インチ●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:銀めっき●動作温度 Min:-30℃●コード番号:787-4820アズワン品番65-7835-79
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入C&K
569,800税込626,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3928アズワン品番65-7825-53
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入C&K
629,800税込692,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3926アズワン品番65-7803-19
押しボタンスイッチ パネルマウント C&K押しボタンスイッチ パネルマウントC&K
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:14mm●パネルのカットアウト直径:14mm●ボタン色:赤●コンタクト定格電流:500 mA @ 250 V ac●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:174-5300アズワン品番65-7818-83

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ