スイッチ :「早押しクイズ スイッチ」の検索結果
形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm)10.5
耐衝撃(誤動作)最大200m/s2
許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
移行汚染度3(IEC947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)
許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。