ランコ(R) LDKシリーズ 電磁コイルロバートショウ7日以内出荷
Ranco(R)LDKシリーズソレノイドコイルは、現在の生産(第4世代)V0、V1、V2、V3、V6、V10、V12Ranco4ウェイリバースバルブで使用するように設計されています。これらの色分けされた、カプセル化された、連続デューティ、耐湿性電磁コイルは、これらの逆転バルブを制御するパイロットバルブを操作するように設計されています。ソレノイドコイルには、48インチのリード線が付いたW29ワイヤーハーネスが含まれています。エポキシカプセル化 連続デューティ 耐湿性マグネティックコイル ワイヤーハーネスが含まれています
用途機器、システムの温度管理色赤定格24V AC電力(W)【50Hz】5【60Hz】4長さ(cm)【リード】120長さ(inch)【リード】48
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3