スイッチ :「プリント基板用はんだ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。
アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
耐電圧(V)AC250 1分間
絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)
ストローク(mm)0.25
作動力1.37±0.39N
使用温度範囲(℃)-25~70
保存温度範囲(℃)-40~70
スイッチ特性OFF-(ON)
構造基本スイッチLEDなし
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成SPST
耐電圧(V/min)AC250
実装方法スルーホール
最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)
バウンシング(ms)(最大)10(初期値)
電気的寿命(万回)30
接触機構メタルコンタクト
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
ストローク(mm)1
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~+70
定格DC12V 10mA Max. 10μA Min
接点金メッキ
ボタン形状丸・角
動作方式モメンタリ
機構ラバーコンタクト
輝度普通輝度
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)
保存温度範囲(℃)-40~+70
接触抵抗(Ω)500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時)
RoHS指令(10物質対応)対応
バウンシング3ms以下(初期値)
電気的寿命10万回
耐電圧(V)AC250 1分間
作動力0.98±0.39N(ピーク荷重)
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
ストローク(mm)0.25
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~+70
定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.
接点銀メッキ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)
保存温度範囲(℃)-40~+70
バウンシング10ms以下(初期値)
電気的寿命30万回
耐電圧(V)AC250 1分間
作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。(TMシリーズのみ)
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~+70
ボタン形状角
動作方式モメンタリ
機構メタルコンタクト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)
保存温度範囲(℃)-40~+70
耐電圧(V)AC250 1分間
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
ストローク(mm)0.25
種類照光式
使用温度範囲(℃)-25~+70
定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.
接点銀メッキ
ボタン形状丸・角
動作方式モメンタリ
機構メタルコンタクト
輝度普通輝度
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)
保存温度範囲(℃)-40~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
バウンシング10ms以下(初期値)
電気的寿命30万回
耐電圧(V)AC250 1分間
作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
シャープな操作フィーリング
スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。
微少電流用金メッキ接点
取付方式
プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式
端子形状
はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子
RoHS対応品
材質ポリアミド樹脂
寸法B(mm)10
寸法A(Φmm)15
シャープな操作フィーリング
スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。
微少電流用金メッキ接点
取付方式
プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式
端子形状
はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子
RoHS対応品
寸法B(mm)8
寸法A(Φmm)10
材質ポリアミド樹脂
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
種類照光式
動作方式モメンタリ
照光色緑
ボタン形状丸・角
機構メタルコンタクト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)
保存温度範囲(℃)-40~+70
使用温度範囲(℃)-25~+70
電気的寿命30万回
耐電圧(V)AC250 1分間
定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.
接点金メッキ
ストローク(mm)0.25
輝度普通輝度
バウンシング10ms以下(初期値)
作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
電気的寿命10000回
耐電圧(V)AC500 1分間
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー
ボタン形状丸・角
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-25~+85
使用温度範囲(℃)-10~+70
電気的寿命10000回
耐電圧(V)AC500 1分間
作動力1.47±0.98N
8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、プリント基板に直接取り付けが容易にできます。
ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。
スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。
種類基板取付洗浄タイプ
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A
接点銀接点
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命50000回
耐電圧(V)AC1500 1分間
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。