22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2a2b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4694-98
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4680-98
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状平形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式オルタネイト 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4694-79
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状平形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式オルタネイト 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約12(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性50万回 電気的耐久性50万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
1個
999 税込1,099
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:4a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65 アズワン品番67-4695-03
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります