絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(16)
- APEM(122)
- Aratas(旧:omron)(57)
- BULGIN(94)
- IDEC(和泉電気)(1,036)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(391)
- omron(オムロン)(228)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- RS PRO(528)
- SIEMENS(548)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
- エスコ(129)
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- シュナイダーエレクトリック(349)
- タカハ機工(60)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(242)
- マルヤス電業(943)
- ミヤマ電器(106)
- 国際電業(50)
- 富士電機(326)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

タッチスイッチSP-1
LAMP(スガツネ工業)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷プレート状のタッチスイッチです。触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。室内用です。用途各種産業機器。トラスコ品番824-7182セット内容シルバーアルマイト処理/ホワイト材質アルミニウム合金/ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12V/24V縦(mm)147.9×87.9×39.6電流(mA)待機時6mA、作動時20mARoHS指令(10物質対応)対応接点容量出力:無電圧a/無電圧b 24V2A
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら