スイッチ :「クレーン」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンもワイヤーを使いません。 油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 低騒音・小型軽量型です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 単相100V用も製作できます。 ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●モータ出力横行(kW):0.3●適用横行レール幅:75-100-125●横行速度(50/60Hz):10/12●揚程(m):5●定格荷重(kg):60●適合横行レール幅(mm):(75-100-125)●時間定格:25min●操作電圧:100V●4点押ボタン式●横行モーター出力:0.15kW●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー式●横行速度:10m/min(50Hz)、12m/min(60Hz)●トロリー:電動走行式●※巻上げ速度は巻取(揚程)の量により最大から最小の間で変化します。●材質/仕上:ベルト:ポリエステル●原産国:日本●コード番号:851-5945 アズワン品番67-9179-94
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷

チェーンもワイヤーを使いません。 油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 低騒音・小型軽量型です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 単相100V用も製作できます。 ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります