絞り込み
ブランド
  • 協栄電機
  • モノタロウ(16)
  • IDEC(和泉電気)(980)
  • マルヤス電業(948)
  • RS PRO(583)
  • SIEMENS(573)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(391)
  • シュナイダーエレクトリック(364)
  • omron(オムロン)(295)
  • エスコ(251)
  • 富士電機(245)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(194)
  • ミヤマ電器(158)
  • APEM(131)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
  • BULGIN(91)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • タカハ機工(61)
  • オジデン(大阪自動電機)(60)
  • Festo(55)
  • EAO(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシホルダ 協栄電機ブラシホルダ協栄電機
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
【Sシリーズ】 コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。 信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。 【Vシリーズ】 中容量クラスの電流供給用に適しています。 リング外径Φ75~Φ170以内のご使用に適しています。 【Bシリーズ】 ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。 【Mシリーズ】 低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。
材質BS
スリップリング 協栄電機スリップリング協栄電機
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
カーボンブラシ 協栄電機カーボンブラシ協栄電機
790税込869
1個
翌々日出荷
スリップリングに使用する摺動接点です。銅系ブラシは動力用、ヒータ用等に適しています。
材質銅系形状C2-2寸法A(mm)8寸法B(mm)6寸法C(mm)22ホルダーBH0806関連資料(0.44MB)
ブラシ CBシリーズ 協栄電機ブラシ CBシリーズ協栄電機
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
FM材は銅系ブラシで動力用、ヒーター用等に適しています。 KA材は銀系ブラシで信号用、熱電対等の微少電流検出に適しています。
ホルダーロッド BHRシリーズ 協栄電機ホルダーロッド BHRシリーズ協栄電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
S・B・Vシリーズのブラシホルダーの取り付け用としてご使用いただくホルダーロッドです。 絶縁部分は、ガラスエポキシ材を使用。
寸法t(mm)10
多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ 協栄電機多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ協栄電機
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
電圧(V)AC200 DC100許容電流(A)80許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
多極スリップリングシステム SRY36Aシリーズ 協栄電機多極スリップリングシステム SRY36Aシリーズ協栄電機
79,980税込87,978
1個
20日以内出荷
多極スリップリングシステム SRY12Aシリーズ 協栄電機多極スリップリングシステム SRY12Aシリーズ協栄電機
79,980税込87,978
1個
20日以内出荷
モールドホルダ 協栄電機モールドホルダ協栄電機
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら