絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(2)
接点構成
- 2a2c
- 1a(120)
- 1a1b(10)
- 1a1b1c(1)
- 1b(5)
- 1c(41)
- 2a(14)
- 2a1b1c(1)
- 2a2b(10)
- 2c(89)
- 2d(1)
- 3a(1)
- 3a1b(11)
- 3a3b(7)
- 3c(19)
- 4a(5)
- 4a2b(9)
- 4c(22)
- 5a1b(9)
- その他(44)
- 接点構成をもっと見る
極数
- 4(1)
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
商品豆知識

ラッチングリレー G7K
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から62日以内出荷手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
ラッチングリレー MMK
omron(オムロン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から62日以内出荷パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。