DSパワーリレーPanasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~
1箱(50個)
当日出荷から92日以内出荷
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:30 V acPanasonic(パナソニック)当日出荷
4点ユニットリレー省配線・省施工を実現するインターフェース ターミナル 制御機器・盤のコンパクト化を実現
仕様●最大負荷電流:2 A●最小負荷電圧:0 V ac●最大負荷電圧:30 V ac●ターミナルタイプ:スルーホール●出力装置:PhotoMOS●寸法:67 x 33 x 32mm●動作温度範囲:-20 → +55℃●コード番号:352-5877アズワン品番65-8090-47
電力型 プラグインリレー AEPシリーズPanasonic(パナソニック)当日出荷
接点構成1a質量(g)約400保護構造カプセルシール端子形状コネクタ端子定格消費電力(W)4.2絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷1A 12V DC接点材質タングステン系および銅系合金開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)機械的寿命20万回以上電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
NCリレーPanasonic(パナソニック)当日出荷から77日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
NCリレーPanasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~
1箱(20個)
4日以内出荷から93日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
Panasonic シグナルリレー DPDT 12V dcPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様リレースイッチの分類:汎用リレー長さ(mm)14寸法(mm)14×9×5高さ(mm)5取付方式基板実装奥行(mm)9接点構成DPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA. スルーホールタイプについては、品番 ; 113-8825 113-8825 を参照してください。. TQ2 シリーズ. これは6mmのプロファイルで高感度を実現した表面実装型リレーです。. フラットでコンパクトな本体に薄型の表面実装端子を搭載 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱 EMF (約 2 μ V ) 通信機器、計測機器、OA機器などに最適
NCリレーPanasonic(パナソニック)6日以内出荷から72日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
NCリレーPanasonic(パナソニック)10日以内出荷から52日以内出荷
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
AQ8ソリッドステートリレーPanasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(20個)
32日以内出荷から62日以内出荷
厚さ9mmとスリムです。
縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。
スナバ回路を内蔵しています。
誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。
ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。
ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。
高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間)
入力端子間ピッチにより2タイプあります。
(5.08mm、7.62mm)
高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器規格UL、CSA、TUV負荷電圧(V)AC75-250耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
SF-YリレーPanasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(20個)
32日以内出荷
.強制ガイド接点機構を採用、TypeA, EN50205 TUV認定
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造
小型形状:長さ(39/31mm)×幅(28.6mm)×高さ(14.5mm)
豊富な接点構成:4極(2a2b, 3a1b), 6極(4a2b, 5a1b)
用途安全ユニット、安全PLC、工作機械、ロボット、安全規格が求められる回路規格UL/C-UL、TUV
DSリレーPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
高さ9.8mmと10mmの壁を破った小型サイズ
1c、2cとも高さ同サイズ(9.8mm)、リレー幅も同サイズ(9.9mm)。長さ方向のみスペースファクターの違うプリント板搭載のしやすい形状です。
悪環境でのご使用に最適です。
エポキシ樹脂で密封して外気としゃ断していますので、悪環境でも使用できます。
自動はんだ、自動洗浄ができます。
プリント板に実装したまま、自動はんだや自動洗浄ができます。
Auクラッドツイン接点による高信頼性
接点は接触抵抗の経年変化が少なく、高い安定性を誇るAuクラッド。さらに接触信頼性に優れたツイン接点タイプですから、微小負荷においても接触ミスが極めて少なくなっています。
有極磁気回路がつくり出す高耐振・耐衝撃性
永久磁石のエネルギーを活用した高能率有極磁気回路は、振動・衝撃に強いリレーをつくり出すことができました。
ICソケットも使えるDIL端子配列
応用範囲が広がる多極ラッチング
シングルスティブルのほかに記憶作用のある便利な1巻および2巻ラッチングがあります。
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器、.産業用機器接点構成1c質量(g)約3規格UL、CSA保護構造プラシール型消費電力(mW)標準型400動作機能シングルスティブル型
プリント基板用 ソケットPanasonic(パナソニック)42日以内出荷
1.シャーシ(t=0.6~2.2m)取付はワンタッチで簡単。2.プリント板のパターン作成が容易。(2.54mm×4ピッチのDIL端子配列)3.高耐電圧。
はんだ付け用 ソケットPanasonic(パナソニック)42日以内出荷
1.シャーシ(t=0.6~2.2m)取付はワンタッチで簡単。2.プリント板のパターン作成が容易。(2.54mm×4ピッチのDIL端子配列)3.電気用品安全法に準拠。(UL、CSA規格取得)4.高耐電圧。
DEリレーPanasonic(パナソニック)42日以内出荷
豊富な接点構成(1a, 2a, 1a1b)
欧州安全規格(EN60730-1, EN60335-1)強化絶縁に適合
絶縁距離:8mm以上(空間、沿面)
ラッチングタイプも品揃え
用途温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システム
TQリレーPanasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(50個)ほか
42日以内出荷から92日以内出荷
高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型
定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて)
SMD自動実装に対応(SAタイプ)
高密度実装が可能
Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現
.ICソケットの使用が可能なDIL端子配列
低熱起電力です。
ラッチングタイプもあります。
自立端子型もあります。
表面実装タイプも品揃えしています。
M・B・B接点型もあります。
サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
GQリレーPanasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~
1箱(50個)
42日以内出荷
小型フラットで省スペース
(長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型)
耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間)
コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧
接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia)
接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。
高接触信頼性を実現
耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。
高密度実装が可能
高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。
定格消費電力(mW)140mW
優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。
シーソーバランス機構により、
・誤動作衝撃 750m/s2以上
・耐久衝撃 1,000m/s2以上
・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm)
・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm)
を実現。
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
JT-NリレーPanasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~
1箱(100個)
42日以内出荷
フラットタイプ:幅(16mm)×長さ(22mm)×高さ(10.9mm)
低消費電力:200mW
用途家電機器寸法(mm)22.0×16.0×10.9質量(g)約8規格UL、CSA、TUV保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC110(0.3A)接点最大許容電流(A)16(AC)/10(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 16A/AC277V 10A/DC30V 10A
RV同軸スイッチPanasonic(パナソニック)42日以内出荷
小型サイズ(従来品体積比 約85%削減※) PINタイプ形状:L 15.9×W 15.9×H 11.2mm
優れた高周波特性(~8/18/26.5GHz、50Ω)
豊富な端子形状をご用意(PIN、SMA)※※
接点構成 SPDT
フェールセーフ型、消費電力の低減に貢献するラッチング型(2巻線ラッチング型)を品揃え
用途小型無線機
小型高周波関連計測器
各種検査治具
デジタル放送市場
移動体通信市場
EJリレーPanasonic(パナソニック)42日以内出荷
2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量
DC100V 100A 1万回以上開閉
(抵抗負荷)
最大DC100V 800A遮断
小型、軽量により、省スペース化に貢献
幅70mm×長さ80mm×高さ34mm
環境に優しい
カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。
用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど質量(g)約300保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状ねじ端子消費電力(mW)5接点最大許容電圧(V)DC100接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire)接点容量100A(100V)動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A
LAリレー3APanasonic(パナソニック)62日以内出荷
スリム2a:幅(12mm)×長さ(24mm)×高さ(25mm)
TV-4取得
絶縁距離(コイル-接点間):6mm以上(空間、沿面)
耐サージ電圧:10,000V
LD-PリレーPanasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(100個)
62日以内出荷
定格制御容量 5A 277V AC
使用周囲温度:-40~+85℃
優れた耐熱性、トラッキング性能
EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて)
小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ接点構成1a寸法(mm)20.5×7.2×15.3質量(g)約4規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~