絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • FINDER(10)
  • RS PRO(9)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • CELDUC(2)
  • omron(オムロン)(1)
接点構成
  • その他(3)
極数
  • 1(2)
  • 2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

リレー :「sti」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST フランジ取り付けタイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc SPST フランジ取り付けタイプPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
仕様パナソニック ノンラッチング リレーパナソニック AEP シリーズフランジ取り付けノンラッチングリレーはSPNOのコンタクト構成です。24VDCのコイル定格電圧と80 A のスイッチング電流で動作します。このパワーリレーは、小動作音、高接触信頼性と大電流の制御機能も備えています。コンパクトなパッケージで、高電圧と高電流の遮断機能を提供します。特長コイル電力:5 W コイル抵抗:7.27 Ω 端子タイプ:ねじ 周囲の条件に関係なく、安定した接触抵抗 周囲温度範囲: -40 ℃ → 80 ℃用途コジェネシステム バッテリー検査テスト装置 建設機械 無人搬送車 溶接機 インバータ制御 太陽光発電システムとエレベータ認証ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN61340-5-1 : 2007長さ(mm)82.25取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)7.27コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプねじスイッチング電流(A)80コイル電力(W)5最大動作温度(℃)80ラッチなし
Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DS Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー SPST 5V dc DSPanasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など長さ(mm)20.2寸法(mm)20×9.9×9.9高さ(mm)9.9取付方式基板実装奥行(mm)9.8接点構成SPSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)3最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/ac最大スイッチング電源(DC W)60最大動作温度(℃)70
Panasonic シグナルリレー SPST 24V dc DS Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー SPST 24V dc DSPanasonic(パナソニック)
839税込923
1個
5日以内出荷
寸法(mm)20×9.9×9.9接点構成SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(DC A)3最大スイッチング電圧(DC V)220最大クランピング電圧(V)250/acラッチなし
Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)38取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)75コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)48最大スイッチング電源(AC kVA)23.52コイル電力(W)1.92最大動作温度(℃)55ラッチなし
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)38取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)300コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)48最大スイッチング電源(AC kVA)23.52コイル電力(W)1.92最大動作温度(℃)55ラッチなし
Panasonic パワーリレー 24V dc DPST プラグイン タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc DPST プラグイン タイプPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様Ul、SCA、VDE、TUV. HEシリーズ. これらの基板取り付けパワーリレーは容量が大きく、寿命も長く、優れたサージ抵抗を発揮します。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品があります。. 容量が大きく、長寿命 シングルサイド安定タイプ サージ電圧: 10,000 V以上 プリテンションとキックオフ機構により、接点溶着時に優れた抵抗を発揮 代表的な用途: 機械工具、成形装置、エアコン、暖房装置長さ(mm)50取付方式プラグイン極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)300コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)25最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30コイルと接点間の耐電圧(kV)5rms最大スイッチング電源(AC kVA)6.925コイル電力(W)1.92ラッチなし
sti タップ特集
おすすめ人気ランキング
リレー